Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telekom Galaxy A25 5G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telekom Galaxy A25 5G
Telekom Galaxy A25 5G
Telekom Galaxy A25 5G
Telekom Galaxy A25 5G
Telekom Galaxy A25 5G
Telekom Galaxy A25 5G
Artikel-Nr.:
     CIDE6-120221055
Hersteller:
     Telekom
Herst.-Nr.:
     99935061
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Für Brillanz gemacht
Es ist überwältigend: Mit dem 6,5 Zoll großen Super AMOLED-Display des Galaxy A25 5G kommen satte Farben und Details mit einer Spitzenhelligkeit von bis zu 1.000 Nits voll zur Geltung. Zusätzlich sorgt die Vision Booster-Technologie für angepasste Sichtbarkeit bei starkem Lichteinfall im Außenbereich. Außerdem reduziert die Eye Comfort Shield-Funktion schädliches blaues Licht um deine Augen zu schonen.

Die Multi-Kamera für vielseitige Aufnahmen
Actiongeladene Videos? Kein Problem!

Nimm deine Welt unterwegs auf: Dank der Bild- und Videostabilisierung sowie einer beeindruckenden Abtastrate von 500 Hz kannst du verwackelte Videos vermeiden und auch bei schlechten Lichtverhältnissen kleine Details einfangen.

50 MP für ernstzunehmende Fotografie
Ausgestattet mit einer 50 MP-Hauptkamera ist dein Galaxy A25 5G bereit, hochauflösende Momente inklusive Bildstabilisierung festzuhalten.

Genieße gelungene Selfies
Nimm mit der 13 MP-Frontkamera deines Galaxy A25 5G scharfe, klare und einfach beeindruckende Selfies auf.

Jede Menge Power für dich
Mit einem leistungsstarken Exynos 1280-Prozessor kannst du stundenlang genau das tun, was dir Spaß macht. Zusätzlich stehen dir 6 GB Arbeitsspeicher und 128 GB Speicherkapazität zur Verfügung. Falls dies immer noch nicht ausreicht, bietet dir die optional erhältliche microSD-Karte mit bis zu 1 TB Speicherkapazität noch mehr Platz. Und das alles gepaart mit 5G-Geschwindigkeit? So leicht kann man dich nicht mehr aufhalten.

Schnell aufgeladen
Mit dem ausdauernden 5.000 mAh Akku (typisch) hast du jede Menge Power. Und falls dir mal doch der Saft ausgeht, bist du mit der Schnellladefunktion schnell wieder einsatzbereit.

Vielseitig einsetzbar
Fantastisches Klangerlebnis

Eine tolle Art zu hören: Mit Dolby Atmos kannst du einen vollen, satten Klang erleben, der dich zu umgeben scheint. Mit deinem Galaxy A25 5G genießt du einen Sound, der sich mitten in deine Musik und Filme hineinversetzt.

Damit deine Daten sicher sind
Bietet starken Schutz ab dem ersten Einschalten: Mit bis zu 4 Generationen von Betriebssystem-Updates und einer 5-Jahres-Sicherheitswartung ab globaler Markteinführung, schützt das Galaxy A25 5G deine privaten Daten vor fremden Blicken und Schadsoftware.

Dein Fingerabdruck ist der Schlüssel
Der seitliche Fingerabdrucksensor sorgt dafür, dass du dein Smartphone mit lediglich einer nahtlosen Bewegung entsperren kannst.

Samsung Galaxy Experience
Smart Switch

Egal, ob von einem anderen Galaxy Smartphone, iOS- oder einem anderen Android-Gerät: Die Inhalte, die dir wichtig sind, kannst du bei einem Wechsel zu deinem neuen Samsung Galaxy mitnehmen.

Quick Share
Schnell und sicher Dateien, Fotos und Dokumente austauschen

Deine Privatsphäre bleibt privat
Samsung Knox Vault ist eine manipulationsgeschützte Umgebung, in der die wichtigsten Daten auf deinem Gerät sicher aufbewahrt werden. Sie isoliert z. B. Passwörter, PINs und Muster fernab von den restlichen Daten in einem gesicherten Speicher. Auch vor mit Lasern und Power-Glitch-Taktiken ausgerüsteten Hacker innen sind deine Dateien mit Knox Vault geschützt.

Connected Experience
Nutze die Kompatibilität deiner Galaxy Geräte und steigere so deine Produktivität und Kreativität.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Samsung Exynos
Prozessor
1280
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor Boost-Frequenz
2.4 GHz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.5 "
Display-Auflösung
1080 x 2340 Pixel
Bildschirmform
Flach
Marketingname Displaytechnologie
Super AMOLED
Anzahl der Farben des Displays
16 Millionen Farben
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
Leistungen
Videoanruf
Ja
Schnellladung
Ja
Fingerabdruckscanner
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Vibrationsalarm
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
50 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
13 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
8 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch)
2 MP
Rückkamera Blendenzahl
1,8
Zweite Rückkamera Blendenzahl
2,2
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl
2,4
Digitaler Zoom
10 x
Frontkamera Blendenzahl
2,2
Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximale Framerate
30 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
3840x2160@30fps
Autofokus
Ja
Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Ja
Bildstabilisator
Ja
Bildstabilisator Typ
Optical Image Stabilization (OIS)
Software
Plattform
Android
Speichermedium
RAM-Kapazität
6 GB
Interne Speicherkapazität
128 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
1000 GB
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Netzteilstärke
25 W
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Blau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Version
2.0
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Geomagnetischer Sensor
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Hybride Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
5G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
3G-Standards
UMTS, WCDMA
4G-Standards
LTE-TDD & LTE-FDD
5G-Standard
Sub6 FDD, Sub6 TDD
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Voice over LTE (VoLTE) unterstützt
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.3
unterstützte 3G-Bandbreiten
850,900,1900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten
700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz
5G-Bänder unterstützt
2300,2500,2600,3500,3700 MHz
Wi-Fi Direct
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
197 g
Breite
76.5 mm
Tiefe
8.3 mm
Höhe
161 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Sprechzeit (4G)
38 h
Browsingzeit (WLAN)
19 h
Browsingzeit (4G)
19 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
124 h
Kontinuierliche Videowiedergabe
21 h
Multimedia
Lautsprecher
Stereo
Unterstützte Audioformate
MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, Mittel, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA
Unterstützte Videoformate
MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Galileo
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS)
Ja
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
E-Mail
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 245,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,03*
€ 302,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,47*
€ 301,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,39*
€ 297,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,74*
€ 297,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,68*
€ 292,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.