Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telekom Galaxy A35 5G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telekom Galaxy A35 5G
Telekom Galaxy A35 5G
Telekom Galaxy A35 5G
Telekom Galaxy A35 5G
Telekom Galaxy A35 5G
Telekom Galaxy A35 5G
Telekom Galaxy A35 5G
Telekom Galaxy A35 5G
Telekom Galaxy A35 5G
Artikel-Nr.:
     CIDE6-120221058
Hersteller:
     Telekom
Herst.-Nr.:
     99935217
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Awesome von Innen und Außen
Ein wunderbarer Mix aus Minimalismus und Freude. Das ikonische Design des Galaxy A35 5G besticht durch ein klares Kamera-Layout, eine elegante Glasrückseite und ein schickes, schlankes Gehäuse, das sich toll anfühlt.

Trendige Farben, die toll aussehen
Präsentiere deinen einzigartigen Stil mit vier trendigen Farben: Awesome Iceblue, Awesome Lilac, Awesome Lemon und Awesome Navy.

Schönheit liegt im Detail
Halte mit der hochauflösenden 50 MP Weitwinkel-Kamera wunderschöne Fotos fest. Fange beeindruckende Fotos mit lebensnahen Farben und Details ein, die geteilt werden wollen.

Atemberaubende Fotos auch im Dunkeln
Nightography macht einfach mehr Spaß. Das Galaxy A35 5G ist mit einem angepassten Prozessor und Bildsensor ausgestattet, der deine Fotos auch im Dunkeln klar und detailliert wiedergibt. Von Nachtlandschaften bis hin zu Nachtporträts, freu dich auf viele Details in jeder Aufnahme.

Filme klare und stabile Videos
Dank Super HDR erhältst du satte Farben, klare Videos und beeindruckende Sichtbarkeit bei vielen unterschiedlichen Lichtverhältnissen. In Kombination mit OIS und VDIS gelingen dir ruckelfreie Videos, auch wenn du in Bewegung bist.

Enfache Bearbeitung von Fotos
Bring deine Fotos mit dem Foto-Editor auf ein hohes Level. Dank Foto-Editor und Einstellungen wie Hintergrundunschärfe, Remaster oder Schatten löschen kannst du deine Bilder wie im Handumdrehen verbessern.

Helles und farbenfrohes Display
Entdecke das beeindruckende 16,83 cm / 6,6 Zoll FHD+ Super AMOLED Infinity-O-Display mit einer hohen Bildwiederholfrequenz von bis 120 Hz und einer punktuellen Spitzenhelligkeit von bis zu 1.000 Nits. Dank Vision Booster genießt du klare Sicht im Freien, auch bei direkter Sonneneinstrahlung.

Die Power in deiner Hand
Erlebe die Leistung des angepassten Octa-Core-Prozessors und mache Multitasking, Gaming und Streaming wie zum Kinderspiel. Das Galaxy A35 5G verfügt über eine große Vapor Chamber, die deine Gaming-Performance auf ein hohes Level hebt. Mit einem internen Speicher von 128 GB oder 256 GB und einem zusätzlichen microSD-Kartensteckplatz von bis zu 1 TB bist du passend gerüstet.

Ausdauernde Akkupower
Bleib lange mobil: Der ausdauernde 5.000 mAh Akku (typisch) kann lange durchhalten. Und falls dir mal doch der Saft ausgeht, bist du mit der Schnellladefunktion schnell wieder einsatzbereit.

Gut geschützt bei Stürzen und Feuchtigkeit
Das Galaxy A35 5G ist nach IP67 wasser- und staubgeschützt. Außerdem ist das Display aus robustem Corning® Gorilla® Glass Victus® + gefertigt, um dir zusätzliche Sicherheit zu geben.

Deine Privatsphäre bleibt privat
Zertifiziert nach EAL5+, bietet Samsung Knox Vault eine manipulationsgeschützte Umgebung, in der die wichtigsten Daten auf deinem Gerät sicher aufbewahrt werden. Sie isoliert z. B. Passwörter, PINs und Muster fernab von den restlichen Daten in einem gesicherten Speicher. Auch vor mit Lasern und Power-Glitch-Taktiken ausgerüsteten Hacker*innen sind deine Dateien mit Knox Vault geschützt.

Wir sichern dich ab
Regelmäßige Betriebssystem-Updates und Sicherheitswartungen gehören zur Standardausstattung deines Galaxy A35 5G. Genieße Betriebssystem-Updates von bis zu 4 Generationen und Sicherheitsupdates von bis zu 5 Jahren ab Markteinführung. So hältst du dein Smartphone lange auf dem Laufenden und deine persönlichen Daten bleiben in sicheren Händen.

Trendige Farben, die toll aussehen
Präsentiere deinen einzigartigen Stil mit vier trendigen Farben: Awesome Iceblue, Awesome Lilac, Awesome Lemon und Awesome Navy.

Trendige Farben, die toll aussehen
Präsentiere deinen einzigartigen Stil mit vier trendigen Farben: Awesome Iceblue, Awesome Lilac, Awesome Lemon und Awesome Navy.

Smart Switch
Dein neues Samsung Galaxy Gerät überträgt ganz unkompliziert deine kompatiblen Daten von deinem alten Smartphone auf dein neues.

Quick Share
Schnell und sicher Dateien, Fotos und Dokumente austauschen.

One UI
One UI 6 verleiht deinem Smartphone einen individuellen Look und ermöglicht dir deine Benutzerfläche nach deinen Vorstellungen anzupassen.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Samsung Exynos
Prozessor-Taktfrequenz
2 GHz
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor Boost-Frequenz
2.4 GHz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.6 "
Display-Auflösung
1080 x 2340 Pixel
Bildschirmform
Flach
Marketingname Displaytechnologie
Super AMOLED
Panel-Typ
AMOLED
Display Glasart
Gorilla Glass
Gorilla Glass-Ausführung
Gorilla Glass Victus+
Anzahl der Farben des Displays
16 Millionen Farben
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
Helligkeit
1000 cd/m²
Markenspezifische Technologien
Immer eingeschaltetes Display
Leistungen
Schnellladung
Ja
Fingerabdruckscanner
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
50 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
13 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
8 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch)
5 MP
Rückkamera Blendenzahl
1,8
Zweite Rückkamera Blendenzahl
2,2
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl
2,4
Digitaler Zoom
10 x
Frontkamera Blendenzahl
2,2
Blitz-Typ
LED
Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximale Framerate
240 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
3840x2160@30fps
Autofokus
Ja
Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Ja
Zeitraffer-Modus
Ja
Bildstabilisator
Ja
Bildstabilisator Typ
Optical Image Stabilization (OIS)
Nachtmodus
Ja
Panorama
Ja
Makrofotografie
Ja
Software
Plattform
Android
Speichermedium
RAM-Kapazität
8 GB
Interne Speicherkapazität
256 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
1000 GB
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Hellblau
Name der Farbe
Awesome Iceblue
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Gehäusematerial
Glas, Metall
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Version
2.0
Kopfhörer-Anschluss
USB Typ-C
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Geomagnetischer Sensor
Ja
Hallsensor
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Hybride Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
5G
SIM-Kartentyp
NanoSIM + eSIM
3G-Standards
UMTS, WCDMA
4G-Standards
LTE-TDD & LTE-FDD
5G-Standard
Sub6 FDD, Sub6 TDD
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth-Version
5.3
unterstützte 3G-Bandbreiten
850,1900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten
700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz
5G-Bänder unterstützt
700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz
Wi-Fi Direct
Ja
MIMO
Ja
Modulation
1024-QAM
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
209 g
Breite
78 mm
Tiefe
8.2 mm
Höhe
161.7 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Standby-Zeit (4G)
23 h
Browsingzeit (WLAN)
22 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
83 h
Kontinuierliche Videowiedergabe
26 h
Multimedia
Lautsprecher
Stereo
Unterstützte Audioformate
3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF
Unterstützte Videoformate
3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Galileo
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS)
Ja
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
E-Mail
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 350,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,51*
€ 482,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,67*
€ 479,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,14*
€ 452,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,85*
€ 443,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,35*
€ 416,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.