Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso 3836470 Internes Solid State Drive M.2 2 TB PCI Express 4.0 NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SSD Intenso 2TB MI500 M.2 2280 PCIe Gen.4 x4 NVME 1.4 3836470
SSD Intenso 2TB MI500 M.2 2280 PCIe Gen.4 x4 NVME 1.4 3836470
SSD Intenso 2TB MI500 M.2 2280 PCIe Gen.4 x4 NVME 1.4 3836470
SSD Intenso 2TB MI500 M.2 2280 PCIe Gen.4 x4 NVME 1.4 3836470
SSD Intenso 2TB MI500 M.2 2280 PCIe Gen.4 x4 NVME 1.4 3836470
SSD Intenso 2TB MI500 M.2 2280 PCIe Gen.4 x4 NVME 1.4 3836470
SSD Intenso 2TB MI500 M.2 2280 PCIe Gen.4 x4 NVME 1.4 3836470
Artikel-Nr.:
     CIDE6-120224603
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3836470
EAN/GTIN:
     4034303033980
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Geschwindigkeit die begeistert.

Du willst Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit in einer SSD? Kein Problem!
Die Intenso MI500 M.2 SSD bietet genau das! Die SSD nutzt das fortschrittliche PCI Express (PCIe) Gen 4x4 NVME 1.4-Protokoll; mit Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 5300 MB/s bzw. 4500 MB/s erlebst du blitzschnelle Datenübertragung.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Triman, UKCA
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
2000 GB
Schnittstelle
PCI Express 4.0
NVMe
Ja
NVMe Version
1.4
Lesegeschwindigkeit
5300 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
4500 MB/s
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes
x4
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1500000 h
TBW-Bewertung
1200
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,93*
€ 147,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,38*
€ 145,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,00*
€ 132,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,27*
€ 130,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,90*
€ 122,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
3836450
ab € 33,25*
Zubehör
Intenso
3836460
ab € 55,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.