Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomson 24HG2S14C Fernseher 61 cm (24") HD Smart-TV WLAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thomson 24HG2S14C Fernseher 61 cm (24") HD Smart-TV WLAN Schwarz
Thomson 24HG2S14C Fernseher 61 cm (24") HD Smart-TV WLAN Schwarz
Thomson 24HG2S14C Fernseher 61 cm (24") HD Smart-TV WLAN Schwarz
Thomson 24HG2S14C Fernseher 61 cm (24") HD Smart-TV WLAN Schwarz
Thomson 24HG2S14C Fernseher 61 cm (24") HD Smart-TV WLAN Schwarz
Thomson 24HG2S14C Fernseher 61 cm (24") HD Smart-TV WLAN Schwarz
Thomson 24HG2S14C Fernseher 61 cm (24") HD Smart-TV WLAN Schwarz
Thomson 24HG2S14C Fernseher 61 cm (24") HD Smart-TV WLAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-120230460
Hersteller:
     Thomson
Herst.-Nr.:
     24HG2S14C
EAN/GTIN:
     9120106662146
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
6 W
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Audio, Dolby Digital 2.0 Mono, Dolby Digital 5.1
Equalizer
Ja
TV-Tuner
Tunertyp
Digital
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Common interface (CI)
Ja
Common interface Plus (CI+)
Ja
HDMI-Version
1.4
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
Google TV
Version des Betriebsystems
12
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)
Ja
Integierter Chromecast
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
18 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Standfuß)
535 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)
151 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)
353 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)
2250 g
Breite (ohne Standfuß)
535 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
75 mm
Höhe (ohne Standfuß)
318 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
615 mm
Verpackungstiefe
115 mm
Verpackungshöhe
409 mm
Paketgewicht
3500 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Sonstige Funktionen
Prozessor-Taktfrequenz
1.45 GHz
Ursprungsland
Ungarn
Management-Funktionen
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Leistungen
Geräuschunterdrückung
Ja
Unterstützte Videoformate
HEVC/H.265
Anzahl Prozessorkerne
4
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
24 "
HD-Typ
HD
Display-Auflösung
1366 x 768 Pixel
Bildschirmtechnologie
LCD
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Direct-LED
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Bildschirmdiagonale (cm)
60 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,56*
€ 176,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,27*
€ 175,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,31*
€ 174,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,86*
€ 173,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,36*
€ 170,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.