Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVer 60B31A0000AB Videokonferenz-Zubehör Montageset Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVer 60B31A0000AB Videokonferenz-Zubehör Montageset Schwarz
AVer 60B31A0000AB Videokonferenz-Zubehör Montageset Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-120234602
Hersteller:
     AVerMedia Technologies
Herst.-Nr.:
     60B31A0000AB
EAN/GTIN:
     4719552127856
Suchbegriffe:
Videokonferenz Zubehör
Videokonferenzsystem Zubehör
videokonferenz zubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
323 mm
Verpackungstiefe
167 mm
Verpackungshöhe
468 mm
Paketgewicht
5780 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
43 mm
Höhe
433 mm
Gewicht
390 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1 Jahr(e)
Merkmale
Produkttyp
Montageset
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Aver
Kompatible Produkte
MT300
Logistikdaten
Ursprungsland
Taiwan
Warentarifnummer (HS)
8302490099
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.