Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trodat 6/511 Tintenpatrone Rot


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Austauschkissen Professional 6/ 511 Version: 2 - rot
Austauschkissen Professional 6/ 511 Version: 2 - rot
Artikel-Nr.:
     94QG7-4858704
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     38513
EAN/GTIN:
     9008056385134
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Tintenpatrone
Druckfarben
Rot
Markenkompatibilität
Trodat
Kompatibilität
5211, 54110, 54510
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Gewicht und Abmessungen
Breite
102 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
52 g
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
8
pro Paket
€ 2,90*
ab € 10,94*
€ 15,63*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 10,44*
€ 15,81*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 12,27*
€ 17,64*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 12,27*
€ 17,64*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,63*
€ 18,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,33*
€ 18,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,70*
€ 17,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,21*
€ 16,91
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,76*
€ 16,37
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,94*
€ 13,02
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 5,47* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.