Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Farbdrucker
>
Tintenstrahldrucker
>
Druckerpatrone
>
Artikel
Trodat 7011 VIOLET Tintenpatrone Violett
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-120258326
Hersteller:
Trodat
Herst.-Nr.:
55887
EAN/GTIN:
0092399558873
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Tintenpatrone
Druckfarben
Violett
Markenkompatibilität
Trodat
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
44 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
40 g
... >
Schreibtischorganisation & -zubehör
>
Schreibtischzubehör
>
Zubehör für Firmenstempel
Weitere Suchbegriffe:
Tinten-Druckerpatronen
,
Tinten-Druckpatronen
,
Tintenstrahlpatrone
,
Tintenstrahlpatronen
,
kompatible Druckerpatronen
,
Colorbox
,
Ersatz-Stempelkissen
,
Ersatzstempelkissen
,
Stempel-Austauschkissen
,
Stempel-Ersatzkissen
,
Stempelaustauschkissen
,
Nachtränkfarbe
,
Stempel-Farbe
,
Stempelfarbe
,
Stempelkissen-Farbe
,
Stempelkissenfarbe
,
Stempel-Kissen
,
Stempelkissen
,
trodat ersatzstempelkissen blau rot
,
trodat nachtränkfarbe
,
stempel farbe
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,34*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Trodat 7011
Trodat
55886
ab € 1,35*
Sonstiges
Trodat 7011
Trodat
55885
ab € 1,35*
Sonstiges
Trodat 7011
Trodat
7011BL
ab € 1,35*
Sonstiges
Trodat 7011 GREEN Tintenpatrone Grün
Trodat
55884
ab € 1,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen