Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trodat 3008 Stempelhalter 8 Druck(e) Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stempelträger 3008für 8 Handstempel, Kunststoff
Stempelträger 3008für 8 Handstempel, Kunststoff
Stempelträger 3008für 8 Handstempel, Kunststoff
Stempelträger 3008für 8 Handstempel, Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE6-120263623
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     54771
EAN/GTIN:
     0092399547716
Suchbegriffe:
Stempelständer
Stempelträger
stempelständer rund
stempelständer trodat
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Stempelkapazität
8 Druck(e)
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Ranganzahlen
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
118 mm
Tiefe
118 mm
Höhe
122 mm
Gewicht
167.5 g
Weitere Suchbegriffe: stempelständer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.