Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trodat 4750 STOCK TEXT Selbstfärbestempel Text/Datumsstempel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
trodat Datumstempel Printy 4.0 /L22 mit Lagertext 4750
trodat Datumstempel Printy 4.0 /L22 mit Lagertext 4750
Artikel-Nr.:
     CIDE6-120263632
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     169725
EAN/GTIN:
     190084697255
Suchbegriffe:
Datum-Stempel
Datums-Stempel
Datumsstempel
Datumstempel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
61.1 mm
Tiefe
36.4 mm
Höhe
105.4 mm
Gewicht
75.3 g
Merkmale
Produkttyp
Selbstfärbestempel
Typ
Text/Datumsstempel
Prägungsgröße
23 x 40 mm
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.