Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Stempel
>
Datumstempel
>
Artikel
Trodat 4912 OFFICE PRINTY Text/Datumsstempel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-120263649
Hersteller:
Trodat
Herst.-Nr.:
43323
EAN/GTIN:
0092399433231
Suchbegriffe:
Datum-Stempel
Datums-Stempel
Datumsstempel
Datumstempel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
78 mm
Gewicht
54.5 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Typ
Text/Datumsstempel
Prägungsgröße
17 x 46 mm
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Volumen Farbe
Blau/Rot
... >
Schreibtischorganisation & -zubehör
>
Schreibtischzubehör
>
Firmenstempel
Weitere Suchbegriffe:
Permanentstempel
,
Selbstfärbende Stempel
,
Selbstfärber
,
Selbstfärbestempel
,
Stempel selbstfärbend
,
Stempelautomat
,
trodat professional datumsstempel blau/rot
,
permanentstempel
,
selbstfärber trodat
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,47*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen