| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-120263650 Herst.-Nr.: 180856 EAN/GTIN: 9010035808565 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 54 mm | | Tiefe | 29 mm | | Höhe | 69 mm | | Gewicht | 35.5 g | Merkmale | Produkttyp | Selbstfärbestempel | | Typ | Text/Datumsstempel | | Prägungsgröße | 13 x 37 mm | | Produktfarbe | Schwarz, Cremefarben | | Zertifizierung | CO2 compensated |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Firmen-Stempel, Firmenstempel, Blankostempel, Buchstaben-Stempel, Buchstabenstempel, Typensatz Stempel, Datum-Stempel, Datums-Stempel, Datumsstempel, Datumstempel, Konturenstempel, Lehrerstempel, Motivstempel, Poesiestempel, Stempelset, Permanentstempel, Selbstfärbende Stempel, Selbstfärber, Selbstfärbestempel, Stempel selbstfärbend, Stempelautomat, Flashstempel, Plattenstempel, Text-Stempel, Textplattenstempel, Textstempel, Textstempelautomat, stempelset trodat, buchstaben stempel |
| | |
| |