| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-120263691 Herst.-Nr.: 14348 EAN/GTIN: 9008056143482 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Tintenpatrone | | Druckfarben | Rot | | Markenkompatibilität | Trodat | | Kompatibilität | 5215, 5415, 52045, 54045 | | Produktfarbe | Schwarz, Rot | | Zertifizierung | Austrian Ecolabel Indelible DIN ISO 14145-2 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 64 mm | | Tiefe | 54 mm | | Höhe | 13 mm | | Gewicht | 20 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Ersatz-Stempelkissen, Ersatzstempelkissen, Stempel-Austauschkissen, Stempel-Ersatzkissen, Stempelaustauschkissen, ersatz-stempelkissen rot, druckerpatrone, ersatzstempelkissen trodat |
| | |
| |