| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-120263705 Herst.-Nr.: 14341 EAN/GTIN: 9008056143413 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Tintenpatrone | | Druckfarben | Grün | | Markenkompatibilität | Trodat | | Kompatibilität | 4923, 4930 | | Produktfarbe | Schwarz | | Zertifizierung | Austrian Ecolabel Indelible DIN ISO 14145-2 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 39 mm | | Tiefe | 34 mm | | Höhe | 7 mm | | Gewicht | 6 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Colorbox, Ersatz-Stempelkissen, Ersatzstempelkissen, Stempel-Austauschkissen, Stempel-Ersatzkissen, Stempelaustauschkissen, trodat ersatzstempelkissen grün, druckerpatrone, colorbox grün |
| | |
| |