Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trodat 6/4916 Tintenpatrone Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Austauschkissen Printy 6/4916, 2 Stück Version: 3 - blau
Austauschkissen Printy 6/4916, 2 Stück Version: 3 - blau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-120263710
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     13245
EAN/GTIN:
     9008056132455
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Tintenpatrone
Druckfarben
Blau
Markenkompatibilität
Trodat
Kompatibilität
4916, 4916 Typomatic
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Zertifizierung
Indelible DIN ISO 14145-2 Austrian Ecolabel
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
9 mm
Gewicht
40.5 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.