Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 87835 Serien-Kabel Schwarz 0,5 m RS-232 DB-9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Delock Seriell Kabel RS-232 D-Sub9 Buchse 0,5 m
Delock Seriell Kabel RS-232 D-Sub9 Buchse 0,5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE6-120306880
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     87835
EAN/GTIN:
     4043619878352
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Buchse au...
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
kabel seriell d-sub 9 pol buchse au...
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
RS-232
Anschluss 2
DB-9
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
26
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Bandbreite
921.6 Kbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
4.5 mm
Weitere Suchbegriffe: d-sub kabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.