Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark 20L8810 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Heftklammer-Finisher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark 20L8810 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Heftklammer-Finisher
Lexmark 20L8810 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Heftklammer-Finisher
Artikel-Nr.:
     CIDE6-120331186
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     20L8810
EAN/GTIN:
     734646744089
Suchbegriffe:
Ausgabefach
Finisher
Laserdrucker Ersatzteile
laserdrucker ersatzteile
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
680 mm
Verpackungstiefe
630 mm
Verpackungshöhe
330 mm
Paketgewicht
18000 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
520 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
14000 g
Merkmale
Typ
Heftklammer-Finisher
Gerätekompatibilität
Laser-/ LED-Drucker
Markenkompatibilität
Lexmark
Kompatibilität
CX83x/95x/96x CS96x MX95x
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 735,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 812,93*
€ 967,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 807,63*
€ 961,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 793,83*
€ 944,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 775,09*
€ 922,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 735,68*
€ 875,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.