Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Insta360 X4 Actionsport-Kamera 72 MP 8K Ultra HD CMOS 25,4 / 2 mm (1 / 2") WLAN 203 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-120338624
Hersteller:
     Insta360
Herst.-Nr.:
     CINSABMA
EAN/GTIN:
     6970357855506
Suchbegriffe:
360 Grad Kamera
360 Grad Videokamera
Action Cam
Action Kamera
Weitere Informationen:
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.2
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriebetriebsdauer
2.25 h
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batteriekapazität
2290 mAh
Ladezeit
0.9 h
Merkmale
Gyroskop
Ja
Kürzeste Verschlusszeit
1/8000 s
Verschlusszeiten (Foto)
1/8000 - 120 s
Sprachsteuerung
Ja
Smartphone-Unterstützung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Windfilter
Ja
Audio-System
Stereo
Audioaufzeichnungsformate
AAC
Video
HD-Typ
8K Ultra HD
Maximale Video-Auflösung
7680 x 3840 Pixel
Maximale Framerate
120 fps
Video-Auflösung
1920 x 1080,2720 x 1536,3840 x 1920,3840 x 2160,5760 x 2880,7680 x 3840 Pixel
Unterstützte Videoformate
H.264, H.265, INSV, MP4
Bitrate bei maximaler Videoauflösung
200 Mbit/s
Zeitraffer-Modus
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Wasserdicht bis
10 m
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX8
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
2.5 "
Touchscreen
Ja
Objektiv
Bildstabilisator
Ja
Blickwinkel (FOV)
360 °
Maximum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
6.7 mm
Fixe Apertur
1.9 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Stecker
USB Typ-C
Belichtung
ISO-Empfindlichkeit
100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2200, 2250, 2500, 3200, 4000, 5000, 6400
Belichtungskorrektur
± 4EV
Speichermedium
Speichermedien
Speicherkarte
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
1000 GB
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
203 g
Breite
46 mm
Tiefe
37.6 mm
Höhe
123.6 mm
Bildqualität
Sensor-Typ
CMOS
Megapixel insgesamt
72 MP
Größe des Bildsensors
1/2 "
Fotomodus
Ja
Maximale Bildauflösung
11904 x 5952 Pixel
Unterstützte Bildformate
DNG, INSP
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Weitere Suchbegriffe: Actioncam, Bodycam, Sportkamera, Web Cam, Web Kamera, Webcam, Wireless Webcam, 360 grad kamera, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 471,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,77*
€ 643,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,66*
€ 626,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 524,08*
€ 623,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 520,07*
€ 618,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,92*
€ 602,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,48*
€ 561,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.