| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-120348560 Herst.-Nr.: 80476 EAN/GTIN: 4043619804764 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieses serielle Kabel von Delock eignet sich als Verbindungskabel für verschiedene Geräte mit D-Sub 15 Pin Anschluss.
Mit Winkelstecker Der gewinkelte Stecker ermöglicht eine platzsparende Verlegung an engen Stellen hinter Geräten. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Kabellänge | 1 m | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | DB-15 | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | DB-15 | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | ![](/p.gif) | Anschluss1 Formfaktor | Abgewinkelt | ![](/p.gif) | Anschluss2 Formfaktor | Abgewinkelt | ![](/p.gif) | AWG Kabelgröße | 24 | ![](/p.gif) | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | Gewicht und Abmessungen | Kabeldurchmesser | 7.6 mm | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -10 - 80 °C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |