Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-Coll 2764001600 Allzweck-Schmierstoff Silikonspray 400 ml Aerosol-Spray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silikon-Spray 400ml E-COLL
Silikon-Spray 400ml E-COLL
Silikon-Spray 400ml E-COLL
Silikon-Spray 400ml E-COLL
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE6-120353507
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     2764001600
EAN/GTIN:
     4317784349390
Suchbegriffe:
Silikonspray
silikonspray 400ml e-coll
silikonspray
e-coll silikonspray
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Silikonspray
Geeignet für Materialien
Metall, Kunststoff
Fassungsvermögen
400 ml
Spendertyp
Aerosol-Spray
Tara Farbe
Schwarz
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Lösungsmittel

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,00603* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.