Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal XA732810 Grillzubehör Teller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal XA732810 Grillzubehör Teller
Tefal XA732810 Grillzubehör Teller
Tefal XA732810 Grillzubehör Teller
Tefal XA732810 Grillzubehör Teller
Tefal XA732810 Grillzubehör Teller
Tefal XA732810 Grillzubehör Teller
Tefal XA732810 Grillzubehör Teller
Tefal XA732810 Grillzubehör Teller
Artikel-Nr.:
     CIDE6-120387676
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     XA732810
EAN/GTIN:
     3168437251321
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
3 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
77 mm
Tiefe
228 mm
Höhe
425 mm
Gewicht
1000 g
Verpackungsbreite
282 mm
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungshöhe
465 mm
Paketgewicht
1900 g
Merkmale
Typ
Teller
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
Optigrill 2in1 / 4in1
Spülmaschinenbeständig
Ja
Teflonbeschichtet
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,41*
€ 68,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,97*
€ 63,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.