Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorola Edge 50 Fusion 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 14 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorola Edge 50 Fusion 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 14 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Pink
Motorola Edge 50 Fusion 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 14 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Pink
Motorola Edge 50 Fusion 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 14 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Pink
Motorola Edge 50 Fusion 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 14 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Pink
Motorola Edge 50 Fusion 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 14 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Pink
Motorola Edge 50 Fusion 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 14 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Pink
Motorola Edge 50 Fusion 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 14 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Pink
Motorola Edge 50 Fusion 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 14 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Pink
Motorola Edge 50 Fusion 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 14 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Pink
Motorola Edge 50 Fusion 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 14 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Pink
Motorola Edge 50 Fusion 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 14 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Pink
Motorola Edge 50 Fusion 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 14 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Pink
Motorola Edge 50 Fusion 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 14 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE6-120398245
Hersteller:
     Motorola
Herst.-Nr.:
     PB3T0027FR
EAN/GTIN:
     840023271113
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Qualcomm Snapdragon
Prozessor
7s Gen 2
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.7 "
Display-Auflösung
1080 x 2400 Pixel
Bildschirmform
Flach
Display Glasart
Gorilla Glass
Gorilla Glass-Ausführung
Gorilla Glass 5
Natives Seitenverhältnis
20:9
Maximale Bildwiederholrate
144 Hz
Helligkeit
1600 cd/m²
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus)
Pixeldichte
395 ppi
Leistungen
KI-Steuerung
Ja
Fingerabdruckscanner
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dual-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
50 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
32 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
13 MP
Pixelgröße Rückfahrkamera
2 µm
Pixelgröße zweite Rückfahrkamera
1.12 µm
Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera
120 °
Brennweite der Rückfahrkamera
1.88 mm
Brennweite der zweiten Rückfahrkamera
2.2 mm
Pixelgröße Frontkamera
0.7 µm
Blitz-Typ
LED
Maximale Framerate
240 fps
Gesichtserkennung
Ja
Zeitraffer-Modus
Ja
Video-Stabilisator
Ja
Selbstauslöser
Ja
Nachtmodus
Ja
Smile-Erkennung
Ja
Panorama
Ja
Hochformat
Ja
Serienbild-Modus
Ja
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 14
Unterstützte Google-Anwendungen
Google Photos
Virtueller Assistent
Google Assistant
Speichermedium
RAM-Kapazität
8 GB
Interne Speicherkapazität
256 GB
Kompatible Speicherkarten
Nicht unterstützt
RAM-Typ
LPDDR5
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer
Ja
Netzteilstärke
68 W
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Pink
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserdicht
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Version
2.0
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Gesten-Sensor
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
5G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
3G-Standards
HSDPA, UMTS, WCDMA
4G-Standards
LTE
5G-Standard
Sub6
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth-Version
5.1
unterstützte 3G-Bandbreiten
850,900,1900,2100 MHz
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
174.9 g
Breite
73.1 mm
Tiefe
7.9 mm
Höhe
161.9 mm
Verpackungsbreite
55.5 mm
Verpackungstiefe
83 mm
Verpackungshöhe
170 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Zertifikate
Kopf-SAR (EU)
1.41 W/kg
Körper-SAR (EU)
1.38 W/kg
Multimedia
FM-Radio
Ja
Lautsprecher
Stereo
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Galileo
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS)
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 289,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,14*
€ 404,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,05*
€ 402,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,64*
€ 373,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,41*
€ 364,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,16*
€ 344,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.