Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yale AL-SK1-1A-EU Sicherheitsalarmsystem WLAN Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-120450054
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     AL-SK1-1A-EU
EAN/GTIN:
     5052847131190
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
Weitere Informationen:
Leistungen
Übertragungstechnik
Kabellos
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
100
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Aktivierungsmodi
Voll
Anzahl der Alarmzonen
4
Paniktaste
Ja
Mobilfunknetzgenerierung
4G
Pufferbatterie
Ja
Distanzerfassung
12 m
Warnung Dezibel
100 dB
Alarmerkennung
Ja
Funkfrequenz
868 MHz
Maximale Reichweite
1000 m
Fernbedienung
Ja
Lieferumfang
Alarmzentrale
Ja
Anzahl der Tür-/Fenstersensoren
1 Stück(e)
Anzahl der Bewegungssensoren
1 Stück(e)
Anzahl der Türsensoren
1 Stück(e)
Anzahl der Fernbedienungen
1 Stück(e)
Netzteil enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Gewicht und Abmessungen
Bewegungssensor-Abmessungen (B x T x H)
71.75 x 55 x 121.75 mm
Gewicht Bewegungssensor
110 g
Türsensor-Abmessungen (B x T x H)
29 x 9.52 x 68.5 mm
Türsensorengewicht
35 g
Paketgewicht
1450 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Steuerung
Tasten
Befestigungstyp
Tisch/Wand
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 259,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,98*
€ 381,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,41*
€ 377,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 314,37*
€ 374,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,98*
€ 356,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,79*
€ 343,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,56*
€ 308,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.