Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger SOFP0100 Solarmodul 100 W Monokristallines Silizium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger Solarmodul flexibel 1x 100W inkl. 1.6m MC4 Kabel
Schwaiger Solarmodul flexibel 1x 100W inkl. 1.6m MC4 Kabel
Artikel-Nr.:
     CIDE6-120466322
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     SOFP0100
EAN/GTIN:
     4004005041958
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel
Entdecken Sie das innovative SCHWAIGER® Flexible PV-Modul mit 100W - die perfekte Lösung für die Nutzung erneuerbarer Energiequellen in vielseitigen Anwendungen. Mit diesem hochwertigen und flexiblen Solarmodul können Sie die Sonnenenergie effizient in elektrische Energie umwandeln und umweltfreundlich nutzen. Das Schwaiger Flexible PV-Modul mit 100W zeichnet sich durch seine Biegsamkeit und Anpassungsfähigkeit aus. Dank seines flexiblen Designs kann es einfach an verschiedenen Oberflächen montiert werden, darunter Wohnmobile, gebogene Dächer und andere unkonventionelle Installationen. Mit einer Nennleistung von 100W bietet dieses Solarmodul eine beeindruckende Leistung und ermöglicht Ihnen, genügend Energie zu erzeugen, um Ihre elektrischen Geräte zu betreiben oder Batterien aufzuladen. Das Schwaiger Flexible PV-Modul ist aus hochwertigen Materialien gefertigt, die langlebig und witterungsbeständig sind. Es ist sowohl wasserfest als auch staubdicht, was eine zuverlässige Leistung in verschiedenen Umgebungen gewährleistet.
Weitere Informationen:
Energie
Bemessungsleistung
100 W
Leistung Solar-Panel
100 W
Spannung bei maximaler Leistung (Vmp)
20.7 V
Strom bei maximaler Leistung (Imp)
4.83 A
Spannung am Leerlaufkreislauf (Voc)
24.8 V
Kurzschlussstrom (Isc)
5.22 A
Maximale Systemspannung
1000 V
MPP-Strom (NMOT)
15 A
Merkmale
Solarzellentyp
Monokristallines Silizium
Verbindungstyp
MC4
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
0.8 m
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
703 mm
Tiefe
835 mm
Höhe
3 mm
Gewicht
1900 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,92*
€ 141,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,05*
€ 140,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,13*
€ 134,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,73*
€ 131,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,62*
€ 111,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.