Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techly IDATA-DP-2DP-8KT Video-Switch DisplayPort


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techly IDATA-DP-2DP-8KT Video-Switch DisplayPort
Techly IDATA-DP-2DP-8KT Video-Switch DisplayPort
Techly IDATA-DP-2DP-8KT Video-Switch DisplayPort
Techly IDATA-DP-2DP-8KT Video-Switch DisplayPort
Techly IDATA-DP-2DP-8KT Video-Switch DisplayPort
Techly IDATA-DP-2DP-8KT Video-Switch DisplayPort
Techly IDATA-DP-2DP-8KT Video-Switch DisplayPort
Techly IDATA-DP-2DP-8KT Video-Switch DisplayPort
Techly IDATA-DP-2DP-8KT Video-Switch DisplayPort
Techly IDATA-DP-2DP-8KT Video-Switch DisplayPort
Techly IDATA-DP-2DP-8KT Video-Switch DisplayPort
Techly IDATA-DP-2DP-8KT Video-Switch DisplayPort
Techly IDATA-DP-2DP-8KT Video-Switch DisplayPort
Techly IDATA-DP-2DP-8KT Video-Switch DisplayPort
Artikel-Nr.:
     CIDE6-120546825
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     IDATA-DP-2DP-8KT
EAN/GTIN:
     8059018365535
Suchbegriffe:
DisplayPort Switch
DisplayPort Umschaltbox
Monitor Splitter
Video Splitter
Weitere Informationen:
Energie
Netzteil Ausgangsspannung
5 V
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
DisplayPort
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
192 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Bandbreite
32.4 Gbit/s
LED-Anzeigen
Ja
HD-Typ
8K Ultra HD
Weitere Suchbegriffe: Videosplitter, monitor splitter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.