Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yale Indoor Motion Sensor Infrarotsensor Kabellos Wand Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-120552832
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     AL-PIR-1A-W
EAN/GTIN:
     5052847131060
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Batterie Lebensdauer
3 Jahr(e)
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batterietyp
CR123A
Gewicht und Abmessungen
Breite
71.75 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
121.75 mm
Gewicht
110 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
170 g
Merkmale
Befestigungstyp
Wand
Platzierung
Drinnen, Draußen
Produktfarbe
Weiß
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Plug
Ja
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Sicherheit
Sensor-Typ
Infrarotsensor
Übertragungstechnik
Kabellos
Funkfrequenz
868 MHz
Distanzerfassung
12 m
Transmissionsdistanz
1000 m
Fehlalarmschutz
Ja
Manipulationsschutz
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,01*
€ 77,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,14*
€ 75,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,92*
€ 70,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,99*
€ 65,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,07*
€ 63,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.