Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yale Indoor Siren Drahtlose Sirene Drinnen Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-120552834
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     AL-IS-1A-W
EAN/GTIN:
     5052847131114
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Merkmale
Typ
Drahtlose Sirene
Besetzung erhältlich
Drinnen
Maximaler Arbeitsabstand
1000 m
Funkfrequenz
868 MHz
Anzahl Alarmtöne
100
Aktiver Fälschungsalarm
Ja
Warnung Dezibel
85 dB
WLAN
Ja
Produktfarbe
Grau, Weiß
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
LED-Anzeigen
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batterietyp
CR123A
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Batterie Lebensdauer
3 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
185 g
Paketgewicht
240 g
Höhe
115 mm
Breite
115 mm
Tiefe
30 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,75*
€ 77,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,00*
€ 74,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,79*
€ 69,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,76*
€ 66,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.