Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yale Outdoor Motion Sensor Infrarotsensor Kabellos Wand Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-120552838
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     AL-EPIR-1A-G
EAN/GTIN:
     5052847131121
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Batterie Lebensdauer
3 Jahr(e)
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batterietyp
CR123A
Gewicht und Abmessungen
Breite
79 mm
Tiefe
75.95 mm
Höhe
126.66 mm
Gewicht
155 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
240 g
Merkmale
Befestigungstyp
Wand
Platzierung
Draußen
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Wasserfest
Ja
Plug
Ja
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Sicherheit
Sensor-Typ
Infrarotsensor
Übertragungstechnik
Kabellos
Funkfrequenz
868 MHz
Distanzerfassung
12 m
Transmissionsdistanz
1000 m
Fehlalarmschutz
Ja
Manipulationsschutz
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,72*
€ 123,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,61*
€ 122,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,16*
€ 115,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,92*
€ 112,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,36*
€ 96,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.