Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10032100_490 Regalhalterung Eisenguss Braun, Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2x Regalwinkel Lilien Ornamen in Bronze 10032100_490
2x Regalwinkel Lilien Ornamen in Bronze 10032100_490
2x Regalwinkel Lilien Ornamen in Bronze 10032100_490
2x Regalwinkel Lilien Ornamen in Bronze 10032100_490
2x Regalwinkel Lilien Ornamen in Bronze 10032100_490
2x Regalwinkel Lilien Ornamen in Bronze 10032100_490
2x Regalwinkel Lilien Ornamen in Bronze 10032100_490
2x Regalwinkel Lilien Ornamen in Bronze 10032100_490
2x Regalwinkel Lilien Ornamen in Bronze 10032100_490
Artikel-Nr.:
     CIDE6-120571125
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     4052025905279
EAN/GTIN:
     4052025905279
Suchbegriffe:
Regalträger
regalträger
Winkel-Regalträger im antiken Stil
Mit diesen Winkelhaltern im 2er Set zaubern Sie aus schlichten Regalbrettern im Handumdrehen dekorative Wandregale mit Vintage Charme, auf denen Sie Bücher und vieles mehr gekonnt in Szene setzen können. Vor allem in nostalgisch angehauchten Einrichtungsstilen fügen sich die Regalhalter perfekt ein und setzen optische Akzente an jeder Wand. Die Regalträger beeindrucken mit Ihrem großen Lilien Ornament im antiken Stil, das durch das robuste Gusseisen besonders gut zur Geltung kommt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Eisenguss
Produktfarbe
Braun, Gold
Höchstgewichtskapazität
15 kg
Einfache Installation
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
17 mm
Höhe
145 mm
Gewicht
450 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.