Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Calex 429164 LED-Lampe 2100 K 6 W E27 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Calex 429164 LED-Lampe 2100 K 6 W E27 G
Artikel-Nr.:
     CIDE6-120571780
Hersteller:
     CALEX Electronics
Herst.-Nr.:
     429164
EAN/GTIN:
     8712879147091
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
200 mm
Höhe
265 mm
Leistungen
Lampenleistung
6 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
Globus
Lichtleistung
130 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Farbtemperatur
2100 K
Dimmbar
Ja
Strahlungswinkel
360 °
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Eingangsspannung
220-240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,36*
€ 84,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,54*
€ 82,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,93*
€ 79,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,60*
€ 76,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.