Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Calex 1201000600 LED-Lampe Warmweiß 1800 K 3,5 W E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Calex 1201000600 LED-Lampe Warmweiß 1800 K 3,5 W E27
Artikel-Nr.:
     CIDE6-120573981
Hersteller:
     CALEX Electronics
Herst.-Nr.:
     1201000600
EAN/GTIN:
     8712879158233
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
64 mm
Höhe
142 mm
Leistungen
Lampenleistung
3.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lichtleistung
120 lm
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
1800 K
Glühbirnengröße
ST64
Dimmbar
Ja
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.