Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEM OE21PW Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TEM Serie Ekonomik COVER PLATE EKONOMIK 2 VERTPW
TEM Serie Ekonomik COVER PLATE EKONOMIK 2 VERTPW
Artikel-Nr.:
     CIDE6-120688367
Hersteller:
     TEM
Herst.-Nr.:
     OE21PW-U
EAN/GTIN:
     3831006907454
Suchbegriffe:
Abdeckrahmen
Rahmen
abdeckrahmen 2fach
abdeckrahmen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
Universal
Oberflächentyp
Matte
Anzahl der Ausgänge
2
Typ
Aufspannplatte
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Höhe
151 mm
Dicke
10.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,61*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.