Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Godox V1Pro Camcorder-Blitzlicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Godox V1Pro Camcorder-Blitzlicht
Artikel-Nr.:
     CIDE6-120703617
Hersteller:
     Godox
Herst.-Nr.:
     11416
EAN/GTIN:
     6952344235256
Suchbegriffe:
Aufsteckblitz
Aufsteckblitzgerät
Camcorder
Videocamera
Zusätzliches Blitzmodul
Mehr Lichtquellen bedeuten mehr Möglichkeiten. Der V1Pro Blitz verfügt über ein abnehmbares externes Blitzmodul SU-1, sodass ein V1Pro nahtlos als reflektierte und Fülllichtquelle gleichzeitig dienen kann. Das abnehmbare Modul kann bei Bedarf entfernt werden.

Bequeme Arbeit
Basierend auf der Erfahrung von Fotografen verwendet der V1Pro einen physischen Schalter zwischen TTL- und manuellen Modi. Es gibt keine schnellere Möglichkeit, Modi während einer Situation zu wechseln, in der jede Sekunde zählt. Der V1Pro Blitz bietet zwei Möglichkeiten, den Akku aufzuladen. Mit dem VC26-Ladegerät (im Lieferumfang enthalten) oder mit einer universellen USB-C-Buchse. Dies erleichtert das Aufladen des Akkus unter allen Bedingungen. Wenn eine noch längere Betriebsdauer erforderlich ist, z. B. für Outdoor-Sessions, ist der V1Pro kompatibel mit zusätzlichen Stromquellen wie dem Godox Propac P960 Power Pack.

Rundkopf
Das einzigartige Rundkopf-Design sorgt für eine gleichmäßige und weichere Lichtwirkung als rechteckige Blitzköpfe. Selbst ohne zusätzliche Weichzeichnung liefert der V1Pro angenehmes Licht und weiche Schatten. Ein weiterer Vorteil des V1Pro ist die magnetische Befestigung von Zubehörteilen. Das AK-R1-Kit (separat erhältlich) enthält Modifikatoren wie einen Diffusoraufsatz, Gitter, Snoot oder Tore, alle mit schneller Montage und Gruppierungsmöglichkeiten. Ein Godox AK-R21-Blitzprojektionsaufsatz kann ebenfalls am V1Pro angebracht werden.

LED-Modellierungslampe
Ausgestattet mit einer 10-stufigen Einstellung der Modellierungslampe ermöglicht der V1Pro, die Effekte ohne Testaufnahme zu visualisieren. Die Modellierungslampe ist auch in einem dunklen Studio nützlich, um die Fokussierung zu erleichtern.

Funkauslösung
Der Godox V1Pro unterstützt die 2,4-GHz-Wireless-Übertragung, was eine Integration mit anderen Godox-Geräten ermöglicht. Der V1Pro kann als Sender für andere Blitze oder als Empfänger fungieren und über einen anderen Godox-Blitz oder Funktransmitter gesteuert werden. Dies macht den Aufbau fortschrittlicher Beleuchtungsschemata und Sets mit mehreren Lichtquellen äußerst einfach und intuitiv.
Weitere Informationen:
Energie
Netzteiltyp
Akku
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Ladegerät enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Merkmale
Typ
Camcorder-Blitzlicht
Blitzfolgezeit ca.
1.5 s
Kameramarkenkompatibilität
Sony
Farbtemperatur
5600 K
Anzahl Blitze pro Ladung ca.
500
Drahtlose Verbindung
Ja
Schwenkreflektor vertikal in °
-7 - 120 °
Schwenkreflektor horizontal in °
0 - 330 °
Anzahl Kanäle
32 Kanäle
Gruppeneinstellungen
5
Kompatibilität mit externen Blitzgeräten
TTL
Sync-Verbindung
Blitzschuh
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
USB Anschluss
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Weitere Suchbegriffe: Videokamera, aufsteckblitz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,58*
€ 297,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,34*
€ 293,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,26*
€ 285,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,21*
€ 283,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,23*
€ 257,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.