Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi TV A 32" 81,3 cm (32") HD Smart-TV WLAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xiaomi TV A 32" 81,3 cm (32") HD Smart-TV WLAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-120756704
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     6941948700093
EAN/GTIN:
     6941948700093
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
10 W
Eingebaute Audio-Decoder
DTS Virtual:X, DTS:X, Dolby Audio
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
Lieferumfang
Desktop-Ständer
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Common interface (CI)
Ja
Common interface Plus (CI+)
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Composite Video-Eingang
1
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
Google TV
Video-Apps
Amazon Prime Video, Netflix, YouTube
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
719 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
160 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
467 mm
Breite (ohne Standfuß)
719 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
72 mm
Höhe (ohne Standfuß)
421 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
4800 g
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Anzahl Prozessorkerne
4
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
32 "
HD-Typ
HD
Display-Auflösung
1366 x 768 Pixel
Wiederholfrequenz
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Management-Funktionen
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,44*
€ 195,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,31*
€ 188,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,99*
€ 182,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,76*
€ 177,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,90*
€ 154,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.