Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link VIGI SP9030 Solarpanel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link VIGI SP9030 Solarpanel
TP-Link VIGI SP9030 Solarpanel
TP-Link VIGI SP9030 Solarpanel
TP-Link VIGI SP9030 Solarpanel
TP-Link VIGI SP9030 Solarpanel
Artikel-Nr.:
     CIDE6-120772632
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     VIGISP9030
EAN/GTIN:
     4895252504897
Suchbegriffe:
Solarkollektor
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
516 mm
Tiefe
998 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
15000 g
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Energie
Bemessungsleistung
90 W
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriekapazität
31200 mAh
Merkmale
Typ
Solarpanel
Unterstützte Positionierung
Draußen
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
LED-Anzeigen
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
17500 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 663,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 788,59*
€ 938,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 781,20*
€ 929,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 739,21*
€ 879,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 711,49*
€ 846,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 663,25*
€ 789,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.