Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi POCO F6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xiaomi POCO F6
Artikel-Nr.:
     CIDE6-120814393
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     MZB0H9AEU
EAN/GTIN:
     6941812781890
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Geformt durch Performance
Snapdragon® 8s Gen 3
Performance auf einem neuen Level

Das POCO F6 ist mit dem leistungsstarken Qualcomm Prozessor der nächsten Generation ausgestattet, der den 4-nm-Prozess von TSMC und die CPU-Architektur Prime Core Cortex-X4 der gleichen Generation wie der Snapdragon® 8 Gen 3 nutzt. Die erstklassige CPU und eine starke GPU-Leistung sorgen für ein reibungsloses mobiles Gaming-Erlebnis.

LPDDR5X + UFS 4.0
Flagship Chipsatz

Der herausragende Highspeed-Chipsatz der nächsten Generation bietet höhere Lese- und Schreibgeschwindigkeiten und eine reibungslosere Leistung beim Multitasking.

WildBoost Optimierung3.0
Mehr Spaß beim Gaming
Bringt allen POCO Fans unglaubliche Gaming-Erlebnisse.

Xiaomi HyperOS und der Snapdragon® 8s Gen 3 optimieren Leistungsplanung, Bildwiedergabe und Gaming. So sorgen sie für ein echtes Upgrade beim Nutzererlebnis.

Super Resolution Rendering
Hochauflösende Gaming-Darstellung

Übertrifft die Qualität der ursprünglichen Darstellung und lässt die Spielcharaktere noch detailgetreuerund die Szenenbilder noch realistischer erscheinen.
Intelligente Leistungsplanung
Gleiche Szenarien, bessere Energieeffizienz

DankAI-Frequenzmodulation, AI-Threadmanagement und Bildratenstabilisierung wird die Energieeffizienz in Multitasking-Szenarien verbessert. Zeit für ein neues Level!
Unmittelbare Spielsteuerung
Schneller, genauer und stabiler

Schnellere Gaming-Reaktionen dank AI-Technologie.

LiquidCool Technologie 4.0 mit IceLoop-System
Die extragroße Kühlkreislaufpumpe aus Edelstahl hat eine Oberfläche von 4.800mm². Unsere selbst entwickelte Wärmeableitungstechnologie nutzt einen Dampf-Flüssigkeits-Abscheider, der eine nahtlose Wärmeleitungsschleife in eine Richtung bildet. So ist eine hocheffiziente Wärmeableitung über eine große

Benutzerorientierte Wärmeleitfähigkeit
Durchdachte Wärmepfade unterstützen eine effiziente Wärmeableitung und verbessern den Haltekomfort.

Intelligente Temperaturregelung
8 integrierte Temperatursensoren ermöglichen die Temperaturüberwachung in Echtzeit und eine bessere Erhitzungskontrolle.
Hocheffizientes wärmeableitendes Graphit

Mithilfe von hocheffizientem Graphit und verbesserten Fertigungsprozessen konnte die Wärmeleitfähigkeit im Vergleich zur vorherigen Generation um 13% erhöht werden.

Geformt durch Sehen
1,5K CrystalRes
120Hz AMOLED Displa
y
Das neue 6,67 Zoll Flow AMOLED Display bietet eine verbesserte Auflösung bei deutlich geringerem Stromverbrauch. Markante Farben sorgen für ein immersives Seherlebnis.

68 Milliarden Farben
Atemberaubende Farben

Mit bis zu 68,7 Milliarden Farben sind natürlichere, präzisere und detailreichere Bilder garantiert.

PDM-Dimmen bei 1920Hz
16.000
Helligkeitsstufen

Die fortschrittliche, für schlechte Lichtverhältnisse optimierte Bildschirmdimmung sorgt nicht nur für Farbgenauigkeit auch bei schwachem Licht, sondern reduziert zudem durch Flackern verursachte Augenbeschwerden in schwach beleuchteten Umgebungen erheblich. Die „Zirkadian-freundlich“-Zertifizierung durch den TÜV garantiert, dass die Auswirkungen von Blaulicht auf den Körper minimiert werden.

Corning® Gorilla® Glass Victus®
Unempfindlich gegen Stöße und Abnutzung

Geformt durch Leistung
Laden mit 90W TurboCharge
5000mAh Akku

Der selbst entwickelte Surge P2 Fast-Charging-Chipsatz bietet eine höhere Ladeeffizienz. Die hochdichten Akkus ermöglichen ein schlankes Gehäuse und bieten gleichzeitig eine lange Akkulaufzeit, auf die den ganzen Tag Verlass ist.

Lange Akkulaufzeit bei niedrigen Temperaturen
Brandneue Smart Boost-Chips ermöglichen eine deutlich längere Laufzeit bei niedrigen Temperaturen.
Auch bei -15°C kannst du dir 13 Stunden lang Online-Videos auf YouTube ansehen.

Standby-Modus
Selbst mit nur 1% Akkuleistung kann das Smartphone noch 2,5 Stunden lang im Standby-Modus betrieben werden. Auch ein 33-minütiger Anruf ist noch möglich.

Intelligente Ladefunktion
Ein völlig neues, ausgeklügeltes Akku-Management und -Wartungssystem legt den Schwerpunkt auf das Benutzererlebnis. So ist ein schnelleres und stabileres Aufladen möglich, der Akku läuft zwischen den Ladevorgängen länger und auch seine Lebensdauer profitiert.

Verbrennungsschutz
Mit einer Grenzwertkontrolle für die Temperatur in drei Schichten sinkt das Risiko für Flüssigkeitseintritte und Verbrennungen.

Akkuschutz beim Laden
In allen Szenarien wird eine maximale Ladekapazität von 80% aktiviert. Dadurch behält der Akku lange seine Leistung.

P3 Farbumfang
Hypercolor Bildgebung

Da ein breiterer Farbumfang als der standardisierte sRGB erfasst wird, werden sattere Farbverläufe erzielt.

Breites P3 Farbspektrum
Blitzschnelle Aufnahmen
Halte dynamische Momente fest

Die POCO Image Engine, eine „Beschleunigungs-Engine“, optimiert die Lade- und Verarbeitungsgeschwindigkeit der zugrundeliegenden Algorithmen, indem parallele Rechenkanäle genutzt werden, um die Startzeit der Kamera und die Bildaufnahmegeschwindigkeit zu beschleunigen. Auf diese Weise sind bis zu 50 Bilder in einer einzigen Serie möglich.

End-to-End HDR
Realistischere Licht- und Schatteneffekte

Dank seiner verbesserten Leistung ermöglicht das POCO F6 Videoaufnahmen mit HDR10+ bei 4K. Mit dieser höheren Dynamik werden Licht- und Schattendetails realistischer dargestellt.

Motion-Tracking-Fokus 2.0
Die Autofokus-FunktionperDoppelklick erkennt automatisch eine Reihe von Motiven, von Menschen bis Insekten, und verfolgt jedes Ziel, um bei jeder Aufnahme für Klarheit zu sorgen.

20MP Selfie Kamera
Drücke ganz einfach deine Persönlichkeit aus

AON mit intelligenter Erfassung

Das neueste POCO F6 verfügt über eine Reihe von intelligenten Erfassungsfunktionen und erschließt dir jeglichen Komfort, den moderne Technologiebieten kann.


POCO AI Luftgesten
Das Smartphone kann über einfache Gesten gesteuert werden, ohne den Bildschirm zu berühren*.
Smart Lock Detection
Überwacht kontinuierlich die Anwesenheit des Benutzers und sperrt den Bildschirm automatisch, wenn er sich nicht in der Nähe befindet.
Intelligentes AOD
Die AON Kameraerkennung wird regelmäßig aktiviert, wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist, um das Gesicht des Benutzers zu erkennen. Wird es erkannt,schaltet sich das AOD ein.
Intelligente Bildschirmrotation
Die Ausrichtung des menschlichen Gesichts wird effektiv erkannt und die Bildrotation passt sich intelligent daran an.

Geformt durch Ästhetik
Eine neue Ästhetik von Performance
Ein neues Maß an Persönlichkeit

Die futuristische Ästhetik und dreipuristische Farboptionen werden durch die gleichmäßig abgerundete Rückseite mit vier abgerundeten Kanten ergänzt. So entstehen dynamische Licht- und Schatteneffekte und ein angenehmes Griffgefühl.

Einzigartiges Design
Ultraschlankes Rahmendesign
Ultimative Immersion

Mit seinem randlosen Design dank extrem dünner Rahmen, die ein Display-Gehäuse-Verhältnis von 94,27% ermöglichen, bietet das POCO F6 das bislang leistungsstärkste* immersive visuelle Erlebnis.

Garantierte Leistung
IP64
Staub- und wasserfest

Präzise Verarbeitung für maximalen Schutz. Effizienter Schutz vor verschütteten Flüssigkeiten für einen entspannteren Alltag.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Qualcomm Snapdragon
Prozessor
8s Gen 3
Prozessor-Taktfrequenz
3 GHz
Anzahl Prozessorkerne
8
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.67 "
Display-Auflösung
2712 x 1220 Pixel
Bildschirmform
Flach
Panel-Typ
AMOLED
Display Glasart
Corning Glass
Gorilla Glass-Ausführung
Gorilla Glass Victus
Anzahl der Farben des Displays
68 billion colours
Kontrastverhältnis
5000000:1
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
Helligkeit
500 cd/m²
Maximale Anzeigehelligkeit (HDR)
1200 cd/m²
Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich)
2400 cd/m²
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus)
Pixeldichte
446 ppi
Leistungen
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Turbo Charge
Fingerabdruckscanner
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Vibrationsalarm
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dual-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
50 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
20 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
8 MP
Rückkamera Blendenzahl
1,59
Pixelgröße Rückfahrkamera
1.6 µm
Objektivelemente der Rückfahrkamera
6-Element-Objektiv
Objektivelemente der Frontkamera
4-Element-Objektiv
Sensorgröße Frontkamera
1.4 "
Frontkamera Blendenzahl
2,2
Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Maximale Framerate
240 fps
Zeitraffer-Modus
Ja
Software
Plattform
Android
Betriebssystem-Gabel
HyperOS
Speichermedium
RAM-Kapazität
8 GB
Interne Speicherkapazität
256 GB
RAM-Typ
LPDDR5X
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer
Ja
Schutzhülle
Ja
Netzteilstärke
90 W
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Titan
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP64
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Infrarotsensor
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
5G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
3G-Standards
WCDMA
4G-Standards
LTE-TDD & LTE-FDD
5G-Standard
Sub6, Sub6 NSA
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth-Version
5.4
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
179 g
Breite
74.4 mm
Tiefe
7.8 mm
Höhe
160.5 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Multimedia
Lautsprecher
Stereo
Audio-System
Dolby Atmos
Unterstützte Audioformate
AMR, AWB, FLAC, MP3, OGG, WAV
Unterstützte Videoformate
3GP, MKV, MP4, TS, WEBM
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Galileo
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS)
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
E-Mail
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 306,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,18*
€ 439,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,99*
€ 435,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,18*
€ 407,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,72*
€ 399,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,23*
€ 364,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.