Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG Gram 17Z90S-G.AA79G laptop Intel Core Ultra 7 155H 43,2 cm (17") WQXGA 16 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG Gram 17Z90S-G.AA79G laptop Intel Core Ultra 7 155H 43,2 cm (17") WQXGA 16 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
LG Gram 17Z90S-G.AA79G laptop Intel Core Ultra 7 155H 43,2 cm (17") WQXGA 16 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
LG Gram 17Z90S-G.AA79G laptop Intel Core Ultra 7 155H 43,2 cm (17") WQXGA 16 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
LG Gram 17Z90S-G.AA79G laptop Intel Core Ultra 7 155H 43,2 cm (17") WQXGA 16 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
LG Gram 17Z90S-G.AA79G laptop Intel Core Ultra 7 155H 43,2 cm (17") WQXGA 16 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
LG Gram 17Z90S-G.AA79G laptop Intel Core Ultra 7 155H 43,2 cm (17") WQXGA 16 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-120822590
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     17Z90S-G.AA79G
EAN/GTIN:
     8806087967562
Suchbegriffe:
Heimkino Lautsprechersystem
LG Laptops
LG Notebooks
Laptop
Das leichte Leben
Mit nur 1.350 g Gewicht und 17,8 mm ist das LG gram hauchdünn passt somit in jedes Leben - und in jede Tasche. Steigern Sie Ihre Produktivität mit Stil und Leichtigkeit.

Dünn aber Stark
Sie werden überrascht sein, wie gut unser LG gram unter Belastung aufblüht. Seine Widerstandsfähigkeit wurde in strengen Tests nach Militärstandard nachgewiesen. Mit Finesse entworfen, um zu bestehen.

Scharfe Bilder. Schärfere Ideen.
LG gram verbessert Ihre Ideen durch Klarheit und Ihren Arbeitsablauf durch reibungslose Abläufe und verleiht dem Bildmaterial Präzision und Tiefe.

IPS Premium Display
Lassen Sie sich von den satten, lebendigen Farben des hochauflösenden WQXGA-Displays (2.560 x 1.600) verzaubern. Dank des Seitenverhältnisses von 16:10 können Sie mehr Inhalte mit weniger Bildlauf sehen.

Sehen Sie das gesamte Spektrum
Dank der großen Farbraumabdeckung von DCI-P3 99% können Sie lebendige Details und satte Farben genießen.

Helles Licht, nahezu keine Spiegelung
Dank der entspiegelten Oberfläche sehen Sie jedes Detail in kristallklarer Qualität. Blendeffekte und Reflexionen werden deutlich reduziert, und die Informationen bleiben sichtbar und gestochen scharf, was die Produktivität erhöht.

Intel® Core™ Ultra 7 Prozessor
Erleben Sie Leistung für produktives Arbeiten. Mit dem Intel® Core™ Ultra 7-Prozessor ermöglicht das LG gram nahtloses Multitasking und erfüllt Ihre vielfältigen intensiven Anforderungen.

Neuestes Windows Betriebssystem
Das auf Flexibilität und Produktivität ausgelegte LG gram nutzt jeden Zentimeter des Bildschirms und verbessert Sicherheit, die Zugänglichkeit und die Funktionen für Social Media

Einen kühlen Kopf bewahren
Arbeiten und spielen Sie mit Leidenschaft. Unser leistungsstarkes Kühlsystem verhindert Überhitzung.

Alles verbunden
LG gram verbindet problemlos bis zu 10 Geräte gleichzeitig, sogar iOS und Android. Teilen, kollaborieren und kreieren Sie, indem Sie Ihren Arbeitsbereich in ein Technologiekonzert verwandeln.

Vertiefen Sie Ihre Sinne
Klangwelten werden lebendig. Die Dolby Atmos-Technologie hüllt Sie in ein üppiges, weitläufiges 360-Grad-Klangerlebnis ein.

Bleiben Sie mobil
Entfesselte Mobilität. Der 77-Wh-Akku mit hoher Kapazität sorgt für langanhaltende Produktivität und Spielspaß - ganz ohne Verpflichtungen.

Ihr Farbton, Ihr Stil
Definieren Sie Ihren Look. Wählen Sie zwischen Schwarz, Weiß und Grau. Machen Sie Ihr LG gram zu einem Spiegelbild Ihrer selbst.

Anschlüsse für optimale Leistung
Verbinden Sie sich mit dem LG gram +view, Hochgeschwindigkeitsspeicher, großen Monitoren oder modernsten Geräten. So viele Anschlüsse schaffen ein Plug-and-Play-Paradies für mehr Produktivität und endlose Unterhaltung.
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel Arc Graphics
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel Arc Graphics
4K-Unterstützung durch On-Board Grafikadapter
Ja
Integrierte 6K-Grafikkarten-Unterstützung
Ja
Open GL Unterstützung des Graphik-Adapters
Ja
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
1000 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
1000 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
1000 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express 4.0
NVMe
Ja
SSD-Formfaktor
M.2
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Akku/Batterie
Batteriekapazität
77 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Grau
Formfaktor
Klappgehäuse
Jahr der Einführung
2024
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
499 mm
Verpackungstiefe
307 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
2500 g
Audio
Audio-System
Dolby Atmos
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Lautsprecherleistung
2 W
Eingebautes Mikrofon
Ja
Kamera
Frontkamera
Ja
Auflösung Frontkamera
1920 x 1080 Pixel
Frontkamera HD Typ
Full HD
Neuronale Prozessoreinheit (NPU)
Neuronale Prozessoreinheit (NPU)
Intel AI Boost
Höchstfrequenz NPU
1.4 GHz
Seltenheitsunterstützung
Ja
Unterstützung für Windows Studio-Effekte
Ja
Von der NPU unterstützte AI-Software-Frameworks
DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML
Tastatur
Numerisches Keypad
Ja
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
Interner Speichertyp
LPDDR5x-SDRAM
Speichertaktfrequenz
7467 MHz
Speicherkanäle
Zweikanalig
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1350 g
Breite
378.8 mm
Tiefe
258.8 mm
Höhe
17.8 mm
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Home
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Antennentyp
2x2
WLAN-Controllermodell
Intel Wi-Fi 6E AX211
Hersteller von WLAN-Controllern
Intel
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.3
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
17 "
Display-Auflösung
2560 x 1600 Pixel
HD-Typ
WQXGA
Panel-Typ
IPS
Natives Seitenverhältnis
16:10
Blendfreier Bildschirm
Ja
Helligkeit
400 cd/m²
Bildschirmdiagonale (cm)
43.2 cm
RGB-Farbraum
DCI-P3
Farbskala
99 %
Maximale Bildwiederholrate
144 Hz
Kontrastverhältnis
1500:1
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel Core Ultra 7
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
155H
Prozessorgeneration
Intel Core Ultra (Series 1)
Anzahl Prozessorkerne
16
Prozessor-Threads
22
Prozessor Boost-Frequenz
4.8 GHz
Leistungskerne
6
Effiziente Kerne
8
Low Power Efficient-Core
2
Leistungskern maximale Turbofrequenz
4.8 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz
3.8 GHz
Low Power Efficient-Core maximale Turbofrequenz
2.5 GHz
Leistung Basisfrequenz des Kerns
1.4 GHz
Effiziente Basisfrequenz des Kerns
0.9 GHz
Low Power Efficient-Core Basisfrequenz
700 MHz
Prozessor-Cache
24 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Grundleistung des Prozessors
28 W
Maximale Turboleistung
115 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports
2
Intel® Thunderbolt 4
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
USB Power Delivery
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.416,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.543,54*
€ 1.836,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.500,07*
€ 1.785,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.464,27*
€ 1.742,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.416,09*
€ 1.685,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.