Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Surface Laptop 7 Copilot+ PC Qualcomm Snapdragon X1E-80-100 38,1 cm (15") Touchscreen 16 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Home Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Surface Laptop 7 Copilot+ PC Qualcomm Snapdragon X1E-80-100 38,1 cm (15") Touchscreen 16 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Home Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-120824685
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     ZYT-00030
EAN/GTIN:
     196388284641
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Microsoft Laptops
Microsoft Notebooks
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Qualcomm Adreno GPU
Hersteller der eingebauten GPU
Qualcomm
On-Board-Grafikadapterfamilie
Qualcomm Adreno
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
1000 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
1000 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
1000 GB
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSDXC
Akku/Batterie
Batteriekapazität
66 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen
6
Akku-/Batteriekapazität
5806 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
22 h
Batteriegewicht
269.5 g
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Klappgehäuse
Name der Farbe
Black
Gehäusematerial
Aluminium
Marktpositionierung
Verbraucher
Jahr der Einführung
2024
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
349 mm
Verpackungstiefe
259 mm
Verpackungshöhe
56 mm
Paketgewicht
3000 g
Zertifikate
UN-Nummer
UN3481
Sicherheit
Gesichtserkennung
Ja
Windows Hello
Ja
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Passwortschutz
Ja
Audio
Audio-System
Dolby Atmos
Lautsprecher Hersteller
OmniSonic
Eingebautes Mikrofon
Ja
Mikrofonanzahl
2
Kamera
Frontkamera
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch)
2 MP
Frontkamera HD Typ
Full HD
Video-Capture Geschwindigkeit
60 fps
Neuronale Prozessoreinheit (NPU)
Neuronale Prozessoreinheit (NPU)
Qualcomm Hexagon
NPU-Leistung bis zu
45 TOPs
Tastatur
Eingabegerät
Touchpad
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
RAM-Speicher maximal
16 GB
Interner Speichertyp
LPDDR5x-SDRAM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1660 g
Breite
329 mm
Tiefe
239 mm
Höhe
18.29 mm
Energie
Netzteilstärke
65 W
Netzteilfrequenz
50/60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung
15 V
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Home
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Betriebssystemsprache
Arabisch, Niederländisch, Französisch, Englisch, Norwegisch, Polnisch, Schwedisch, Portugiesisch, US-Englisch, Dänisch, Spanisch, Italienisch, Deutsch, Finnisch
vorinstallierte Software
Microsoft 365 Apps
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 7 (802.11be)
WLAN-Standards
Wi-Fi 7 (802.11be)
Bluetooth
Ja
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Leistungen
Umgebungslichtsensor
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
15 "
Display-Auflösung
2496 x 1664 Pixel
Touchscreen
Ja
Marketingname Displaytechnologie
PixelSense
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Natives Seitenverhältnis
3:2
Pixeldichte
201 ppi
RGB-Farbraum
sRGB
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
Kontrastverhältnis
1300:1
Prozessor
Prozessorfamilie
Qualcomm Snapdragon
Prozessorhersteller
Qualcomm
Prozessor
X1E-80-100
Prozessor-Taktfrequenz
3.4 GHz
Prozessorgeneration
Snapdragon X Elite (X1E)
Anzahl Prozessorkerne
12
Prozessor-Cache
42 MB
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports
2
Intel® Thunderbolt 4
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Docking-Connector
Ja
Typ Ladeanschluss
Surface Connect
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
USB Power Delivery
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.644,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.796,48*
€ 2.137,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.783,81*
€ 2.122,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.726,40*
€ 2.054,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.689,11*
€ 2.010,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.644,96*
€ 1.957,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.