Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Insta360 CINSAATA(GO3S14) Actionsport-Kamera 4K Ultra HD WLAN 39,1 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-120866197
Hersteller:
     Insta360
Herst.-Nr.:
     CINSAATA(GO3S14)
EAN/GTIN:
     6970357857500
Suchbegriffe:
Action Cam
Action Kamera
Actioncam
Bodycam
Weitere Informationen:
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.0
Energie
Akku-/Batteriebetriebsdauer
0.63 h
Akku-/Batteriekapazität
310 mAh
Merkmale
Gyroskop
Ja
Weißabgleich
Auto
Längste Verschlusszeit
120 s
Kürzeste Verschlusszeit
1/8000 s
Sprachsteuerung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Audioaufzeichnungsformate
AAC
Video
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2880 Pixel
Maximale Framerate
200 fps
Video-Auflösung
1920 x 1080,2720 x 1530,2720 x 1536,3840 x 2160,4000 x 3000 Pixel
Unterstützte Videoformate
MP4
Bitrate bei maximaler Videoauflösung
120 Mbit/s
Design
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX8
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Ausklappbarer Bildschirm
Ja
Bildschirmdiagonale
2.2 "
Touchscreen
Ja
Objektiv
Feste Brennweite
16 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Stecker
USB Typ-C
Belichtung
ISO-Empfindlichkeit
100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2200, 2250, 2500, 3200
Belichtungskorrektur
± 4EV
Speichermedium
Speichermedien
Interner Speicher
Speicherkapazität
64 GB
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
39.1 g
Breite
25.6 mm
Tiefe
54.4 mm
Höhe
24.8 mm
Bildqualität
Fotomodus
Ja
Maximale Bildauflösung
4000 x 3000 Pixel
Unterstützte Bildformate
DNG, JPG
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Weitere Suchbegriffe: Sportkamera, action cam, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 369,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,97*
€ 508,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,78*
€ 504,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,37*
€ 482,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,93*
€ 477,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,36*
€ 439,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.