Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitor mit Sync-Technologie
>
Artikel
GIGABYTE MO34WQC 34” OLED WQHD Curved Gaming Monitor - 3440x1440(WQHD), 175Hz, 0.03ms, KVM, 250 cd/m², FreeSync Premium Pro, DisplayHDR True Black 400, HDMI 2.1, Displayport 1.4
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-120940316
Hersteller:
Gigabyte
Herst.-Nr.:
MO34WQC EK
EAN/GTIN:
4719331858995
Suchbegriffe:
Curved Monitor
Gaming Monitor
Gigabyte Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Tauchen Sie mit dem GIGABYTE MO34WQC, einem 34 Zoll großen, gekrümmten QHD QD-OLED-Display, in ein exzellentes Spielerlebnis ein. Erleben Sie leuchtende Farben und tiefe Kontraste, wenn die QD-OLED-Technologie jedem Pixel Leben einhaucht. Mit einer Bildwiederholrate von 175 Hz und einer Reaktionszeit von 0,03 ms erleben Sie ein unvergleichlich flüssiges Spielerlebnis. Mit dem VESA DisplayHDR True Black 400 und seinem ergonomischen Design wird Ihr Gaming zu einem echten Erlebnis. Der MO34WQC verwandelt jedes Pixel in ein lebendiges Meisterwerk und setzt einen neuen Standard für Gaming-Monitore, der für diejenigen entwickelt wurde, die sich nur mit dem Besten zufrieden geben können.
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync-Typ
FreeSync Premium Pro
Markenspezifische Technologien
Crosshair
Flimmerfreie Technologie
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
990 mm
Verpackungstiefe
238 mm
Verpackungshöhe
527 mm
Paketgewicht
12500 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort, HDMI
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
130 mm
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
0 - 30 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 20 °
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
1
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
3
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C
1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
USB Power Delivery
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
Technische Details
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
811.7 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
244.3 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
595.3 mm
Gewicht (mit Ständer)
9860 g
Breite (ohne Standfuß)
811.7 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
105.8 mm
Höhe (ohne Standfuß)
361.2 mm
Gewicht (ohne Ständer)
6680 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
6 W
Energie
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
32 kWh
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
2 A
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
34 "
Display-Auflösung
3440 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis
21:9
Bildschirmtechnologie
OLED
HD-Typ
Wide Quad HD
Panel-Typ
OLED
Bildschirmform
Gebogen
Kontrastverhältnis
1500000:1
Maximale Bildwiederholrate
175 Hz
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Helligkeit (peak)
1000 cd/m²
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
0.03 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Bewertung der Bildschirmkrümmung
1800R
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.2315 x 0.2315 mm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
DisplayHDR 400 True Black
Farbtiefe
10 Bit
Farbraumstandard
DCI-P3
Farbskala
99 %
... >
Monitore und Zubehör
>
Monitore
>
Computerbildschirme
Weitere Suchbegriffe:
Monitore mit Sync-Technologie
,
Sync Monitor
,
OLED Monitor
,
Bildschirm
,
Computer Monitore
,
Computermonitor
,
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
QHD Monitor
,
QHD Monitore
,
Quad HD Monitor
,
Quad HD Monitore
,
WQHD Monitor
,
WQHD Monitore
,
gaming monitor 34zoll
,
gaming monitor
,
gaming monitor hdr
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 555,72*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 615,74*
€ 732,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 609,36*
€ 725,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 597,64*
€ 711,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 587,17*
€ 698,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 555,72*
€ 661,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Doppelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,84*
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Einzelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,88*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Doppel-Monitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg belastbar, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,26*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Einzelmonitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen