Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Godox Ving V860III TTL Li-Ion Blitzgerät für Olympus/Panasonic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Godox Ving V860III TTL Li-Ion Blitzgerät für Olympus/Panasonic
Artikel-Nr.:
     CIDE6-121013564
Hersteller:
     Godox
Herst.-Nr.:
     8135
EAN/GTIN:
     6952344221600
Suchbegriffe:
Aufsteckblitz
Aufsteckblitzgerät
aufsteckblitz
Leistung, Geschwindigkeit und integrierte Funkübertragung machen den V860TTL Li-Ion-Reporterblitz der dritten Generation zur besten Option für Kameras aller Systeme. Der Ving V860III ist vollständig kompatibel mit TTL-Systemen und unterstützt viele erweiterte Funktionen und Möglichkeiten.

Neue Lösungen, bessere Qualität!
Der Reporterblitz V860III verfügt über ein zusätzliches Einstelllicht, mit dem sich das Endergebnis besser visualisieren lässt. Mit der 10-stufigen Einstellung der Blitzleistung bietet das V860III außerdem eine bessere Anpassung an alle Bedingungen dank größerer Flexibilität.

Schnellschalter für reibungslose Steuerung
Das V860III verfügt über einen Schalter, der immer in Reichweite ist, so dass Sie sofort zwischen manuellem und TTL-Modus wechseln können. Das V860III bietet ein extrem flüssiges Aufnahmeerlebnis.

V860III bietet einen extrem reibungslosen Aufnahmeprozess.

Optimale Leistung
Ein verbesserter Lithium-Ionen-Akku mit hoher Kapazität unterstützt Ihre fotografische Reise mit schnellen Ladezeiten (maximal 1,5 Sekunden) und 480 Blitzen bei voller Leistung.

Fußverriegelung
Die Fußverriegelung wurde zu einem Schnellspannhebel verbessert, der sicherstellt, dass der Blitz bei Verwendung der Kamera sicher verriegelt ist. Wenn der Blitz nicht in der Kamera ist, lässt er sich mit dieser Konstruktion leicht und schnell entriegeln.

Verschiedene Betriebsarten
Der V860III arbeitet in den Betriebsarten TTL, Manuell und Multiblitz. Alle Funktionen wie HSS (bis zu 1/8000 Sek.), FEC, FEB, Second-Curtain-Synchronisation usw. helfen Ihnen, jeden großen Moment schnell, präzise und kreativ einzufangen. V860111 C/N/S/F/O/P Modelle sind für Canon, Nikon, Sony, Fuji, Olympus, Panasonic und Pentax Kameras erhältlich.

Zoom
Der Kopf kann automatisch oder manuell von 20 mm bis 200 mm gezoomt werden, so dass Sie den Lichtstrahl bequem einstellen können. Ganz gleich, ob Sie in einem weiten Raum oder an einem engen Ort fotografieren, das V860III wird perfekt funktionieren.

Flexibler Aufnahmewinkel
Mit einem Schwenkwinkel von 0° bis 330° horizontal und -7° bis 120° vertikal ermöglicht das V860III direktes Blitzen, indirektes Blitzen und alle anderen Aufnahmetechniken.

Godox 2.4G X System
Das integrierte, kabellose Godox 2.4G X System sorgt für ein nahtloses Aufnahmeerlebnis und nahtlose Konnektivität. Der V860III ist kompatibel mit Godox X System Auslösern wie dem X1, X2 und Xpro.
Weitere Informationen:
Energie
Akku-/Batterietyp
Eingebaut
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
530 g
Breite
75 mm
Tiefe
59 mm
Höhe
195 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Blitzfolgezeit ca.
1.5 s
Kameramarkenkompatibilität
Olympus, Panasonic
Farbtemperatur
5600 K
Leitzahl (ISO 100, auf 35mm Zoom gestellt)
60 m
Anzahl Kanäle
32 Kanäle
Blitz-Modi
Stroboskopisch
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Blitzdauer (min Leistung)
1/300 s
Blitzdauer (max. Leistung)
1/20000 s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,87*
€ 203,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,61*
€ 195,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,44*
€ 193,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,30*
€ 190,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,27*
€ 183,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.