Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB OXS6X455 Zubehör für elektrische Schalter Welle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     CIDE6-121019276
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     OXS6X455
EAN/GTIN:
     6417019365862
Suchbegriffe:
Schalterachse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
6 mm
Tiefe
455 mm
Höhe
6 mm
Gewicht
123 g
Merkmale
Produkttyp
Welle
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.