Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB OXS6X180 Zubehör für elektrische Schalter Welle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB Verlängerungsachsen für Trennschalter L. 180mm B. 6mm
ABB Verlängerungsachsen für Trennschalter L. 180mm B. 6mm
ABB Verlängerungsachsen für Trennschalter L. 180mm B. 6mm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-121022785
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     OXS6X180
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knebelgriff
Schalterachse
Trennschalter
abb stotz s&j schalterachse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
6 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
6 mm
Gewicht
50 g
Merkmale
Produkttyp
Welle
Weitere Suchbegriffe: knebelgriff
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.