Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compulocks 11PAPX4B Sicherheitsgehäuse für Tablet 27,9 cm (11") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Compulocks 11PAPX4B Sicherheitsgehäuse für Tablet 27,9 cm (11") Schwarz
Compulocks 11PAPX4B Sicherheitsgehäuse für Tablet 27,9 cm (11") Schwarz
Compulocks 11PAPX4B Sicherheitsgehäuse für Tablet 27,9 cm (11") Schwarz
Compulocks 11PAPX4B Sicherheitsgehäuse für Tablet 27,9 cm (11") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-121034203
Hersteller:
     Compulocks
Herst.-Nr.:
     11PAPX4B
EAN/GTIN:
     810157341235
Suchbegriffe:
Sicherheitsgehäuse für Tablet
Tablet Sicherheitsgehäuse
iPad Zubehör
ipad zubehör
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
11 "
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPad Pro M4 | 11" | 2024 | A2836, A2837, A3006
Minimum Bildschirmgröße
11 "
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Farbgruppe
Schwarz
Schloss Art
Schlüssel
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Ursprungsland
Israel
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1 Jahr(e)
Lieferumfang
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
2 Stück(e)
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,56*
€ 105,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,58*
€ 103,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,35*
€ 102,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,92*
€ 101,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.