Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compulocks 11PAPX4W Sicherheitsgehäuse für Tablet 27,9 cm (11") Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Compulocks 11PAPX4W Sicherheitsgehäuse für Tablet 27,9 cm (11") Weiß
Compulocks 11PAPX4W Sicherheitsgehäuse für Tablet 27,9 cm (11") Weiß
Compulocks 11PAPX4W Sicherheitsgehäuse für Tablet 27,9 cm (11") Weiß
Compulocks 11PAPX4W Sicherheitsgehäuse für Tablet 27,9 cm (11") Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-121034204
Hersteller:
     Compulocks
Herst.-Nr.:
     11PAPX4W
EAN/GTIN:
     810157341242
Suchbegriffe:
Sicherheitsgehäuse für Tablet
Tablet Sicherheitsgehäuse
iPad Zubehör
ipad zubehör
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
11 "
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPad Pro M4 | 11" | 2024 | A2836, A2837, A3006
Minimum Bildschirmgröße
11 "
Produktfarbe
Weiß
Material
Aluminium
Farbgruppe
Weiß
Schloss Art
Schlüssel
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Ursprungsland
Israel
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1 Jahr(e)
Lieferumfang
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
2 Stück(e)
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,50*
€ 107,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,94*
€ 107,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,46*
€ 105,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,16*
€ 104,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,62*
€ 103,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.