Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Google Pixel 9 Pro XL 17,3 cm (6.8") Dual-SIM Android 14 5G USB Typ-C 16 GB 256 GB 5060 mAh Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Google Pixel 9 Pro XL 256GB porcelain
Google Pixel 9 Pro XL 256GB porcelain
Artikel-Nr.:
     CIDE6-121065999
Hersteller:
     Google
Herst.-Nr.:
     GA05984-GB
EAN/GTIN:
     840353914513
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Google Phone
Das Pro.
Rundum magisch.

Ab jetzt in zwei Größen erhältlich. Das bisher leistungsstärkste Pixel mit Gemini, deinem integrierten KI‑Assistenten.

Elegantes Design.
Das neue Design des Pixel 9 Pro überzeugt mit einer seidenmatten Glasrückseite, einer raffinierten Kameraleiste und einem Rahmen aus poliertem Metall.

Innovative Kamera. Professionelle Fotos.
Mit der Dreifach-Rückkamera des Pixel 9 Pro gelingen dir Nahaufnahmen, gestochen scharfe Selfies und Fotos in satten Farben – sogar bei wenig Licht.

50‑MP-Hauptkamera für herausragende Bildqualität.
Dank der Blende von ƒ/1,68 und dem 2‑fachen optischen Zoom gelingen dir atemberaubende Nahaufnahmen.

48‑MP-Teleobjektiv für professionellen Zoom.
Das 5‑fach-Teleobjektiv ermöglicht einen 10‑fachen optischen Zoom, mit Super-Resolution-Zoom sogar einen bis zu 30‑fachen.

48‑MP-Ultraweitwinkel für den überragenden Makrofokus von Pixel.
Mit dem Makrofokus gelingen die Nah‑ und sogar Ganz-nah-dran-Aufnahmen. Du kannst aber auch ganz weit herauszoomen – für die Astrofotografie zum Beispiel.

42‑MP-Frontkamera für gestochen scharfe Selfies.
Die Kamera hat ein superweites Sichtfeld von 103°, einen dedizierten Autofokus und bietet 30 % bessere Leistung bei wenig Licht.

Die Zoomfunktion speziell für Videos
Das Pixel 9 Pro sorgt mit einem leistungsstarken Teleobjektiv und State-of-the-Art-Kameratechnik für butterweiche, hochwertige Videos. Und Videos mit Super-Resolution-Zoom können in bis zu 20-facher Vergrößerung aufgezeichnet werden.

Atemberaubende Videos selbst bei Nacht.
Dank der Funktion „Nachtsichtvideo“ kannst du auch bei wenig Licht gestochen scharfe Videos aufnehmen. So werden Details und satte Farben sichtbar – selbst im Dunkeln.

Innovative Videoaufnahmen mit 8K.
Die Video-Optimierung verbessert Videos bis auf eine Auflösung von 8K. Farben, Beleuchtung und Stabilisierung ergeben die bisher beste Videoqualität auf Pixel.

Fotografieren wie ein Profi.
Mit Pro-Funktionen gelingen dir traumhafte Aufnahmen. Du kannst die Belichtungszeit, den manuellen Fokus und weitere Einstellungen ändern. Die Kamera unterstützt auch Bilder in der vollen Sensor-Auflösung.

So schön wie in natura
Real Tone bildet die Nuancen verschiedener Hauttöne auf Fotos und in Videos authentisch und natürlich schön ab.

Selfies für alle.
Die Funktion „Schritt-für-Schritt-Selfie“ unterstützt Nutzer mit eingeschränktem Sehvermögen bei der Aufnahme von Selfies. Geführt durch Ton und Haptik können sie ihr Gesicht mit der Funktion perfekt ausrichten.

Bereit für Magie?
Mit der erweiterten Bearbeitung und den KI-Tools des Pixel 9 Pro fängt die Kreativität nach der Aufnahme erst so richtig an.

Du nimmst es auf – und bist selbst mit drauf.
Die Funktion „Mich hinzufügen“ sorgt dafür, dass alle im Bild sind. Macht zwei Fotos von eurer Gruppe und tauscht vor dem zweiten den Fotografen aus. Pixel zaubert dann aus beiden Aufnahmen ein Foto.

Gruppenbilder, auf denen sich alle gefallen.
Ähnliche Fotos zusammenfügen und tolle Gruppenfotos erhalten. Pixel findet den idealen Moment – oder du wählst selbst den besten Gesichtsausdruck von allen aus.

Noch tiefer reinzoomen.
Mit der Zoom-Optimierung kommst du noch näher an dein Motiv, sogar nachdem du bereits herangezoomt hast. KI verfeinert Details und Qualität für ein gestochen scharfes Foto.

Schluss mit unscharfen Fotos.
Mit der Funktion „Scharfzeichnen“ in Google Fotos lassen sich verschwommene Fotos korrigieren – ganz egal, wann du sie aufgenommen hast.

Gib deinen Fotos das gewisse Etwas.
Der Magische Editor in Google Fotos nutzt AI von Google für eine Bildbearbeitung mit nur ein paar mal Tippen.

Alles ins rechte Licht rücken.
Der Magische Editor kann dir den besten Zuschnitt für dein Foto zeigen. Dabei lässt sich dein Bild sogar erweitern, um mehr von der Umgebung zu zeigen.

Positionswechsel.
Platziere Menschen oder Objekte genau dort, wo sie im Bild sein sollen.

Störendes einfach verschwinden lassen.
Alles, was von deinem Motiv ablenkt, kannst du ganz leicht aus deinem Foto entfernen.

So ziemlich alles – jetzt noch einfacher.
Mit den AI-Funktionen von Google kannst du Ideen entwickeln, Informationen suchen und im Handumdrehen organisieren oder dir kreativen Input holen. Dazu reicht ein paarmal tippen.

Antworten auf alle deine Fragen.
Mach einfach ein Foto und lass dir von Gemini Unterstützung und Ideen liefern – fotografiere zum Beispiel den Inhalt deines Kühlschranks und frag Gemini, was du damit kochen könntest.

Erledigt. Hier und jetzt.
Chatte mit Gemini, um schnell mehr Informationen zu erhalten. Du kannst dir zum Beispiel aus einer Liste von Restaurants eine Karte erstellen lassen, die die Standorte zeigt.

Schnell auf dem Laufenden.
Gemini kann Dokumente in Google Docs oder ungelesene Nachrichten in Gmail für dich zusammenfassen.

Circle to Search – einkreisen genügt
Zeichne einfach mit dem Finger einen Kreis um ein Bild oder einen Text – auch in Videos. Die AI von Google findet passende Ergebnisse, ohne dass du die App wechseln musst.

Das bisher hellste Pixel-Display.
Das Super Actua-Display ist sogar draußen im Sonnenschein hell und strahlend. Mit bis zu 120 Hz ist es perfekt zum flüssigen Spielen und Scrollen.

So schnell und so Pro wie nie zuvor.
Hinter der innovativen AI von Google auf dem Pixel 9 Pro stecken der Google Tensor G4-Prozessor und 16 GB RAM.

Lädt schnell, hält den ganzen Tag.
Der Akku hält mehr als 24 Stunden – im Extrem-Energiesparmodus sogar bis zu 100 Stunden. Und in nur etwa 30 Minuten ist das Pixel 9 Pro XL auf 70 % geladen.

Die neuesten AI-Funktionen von Google – auf Pixel.
Pixel Feature Drops halten dein Pixel 9 Pro mit AI von Google und Kamerafunktionen aktuell. Und das Smartphone erhält 7 Jahre lang Betriebssystem‑ und Sicherheitsupdates.

Sendet Katastrophenwarnungen, etwa bei einem Brand oder einer Überflutung in der Nähe.
Pixel informiert dich frühzeitig über Gefahren wie Überflutungen, Brände oder Stürme in deiner Nähe und hält dich über die aktuelle Lage auf dem Laufenden, damit du dich und deine Liebsten rechtzeitig in Sicherheit bringen kannst.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Google
Prozessor
Tensor G4
Co-Prozessor
Ja
Co-Prozessor Modell
Titan M2
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.8 "
Display-Auflösung
1344 x 2992 Pixel
Bildschirmform
Flach
Panel-Typ
OLED
Display Glasart
Gorilla Glass
Gorilla Glass-Ausführung
Gorilla Glass Victus 2
Anzahl der Farben des Displays
16 Millionen Farben
Natives Seitenverhältnis
20:9
Kontrastverhältnis
2000000:1
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
Maximale Anzeigehelligkeit (HDR)
2000 cd/m²
Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich)
3000 cd/m²
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Pixeldichte
486 ppi
Leistungen
Schnellladung
Ja
Kabelloses Aufladen
Ja
Fingerabdruckscanner
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
50 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
42 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Sensorgröße der Rückkamera
1/1.31 "
Sensorgröße der zweiten Rückkamera
1/2.55 "
Sensorgröße der dritten Rückkamera
1/2.55 "
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
48 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch)
48 MP
Rückkamera Blendenzahl
1,68
Zweite Rückkamera Blendenzahl
1,7
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl
2,8
Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera
82 °
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera
123 °
Optischer Zoom
5 x
Frontkamera Blendenzahl
2,2
Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera
103 °
Maximale Framerate
240 fps
Videoaufnahme-Modi
1080p
Autofokus
Ja
Bildstabilisator
Ja
Bildstabilisator Typ
Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS)
Nachtmodus
Ja
Porträtbeleuchtung
Ja
Panorama
Ja
Hochformat
Ja
Makrofotografie
Ja
Slow motion mode
Ja
Audio-Zoom
Ja
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 14
Speichermedium
RAM-Kapazität
16 GB
Interne Speicherkapazität
256 GB
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer
Ja
Netzteilstärke
45 W
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Weiß
Name der Farbe
Porcelain
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Gehäusematerial
Aluminium, Glas
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Barometer
Ja
Magnetsensor
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
5G
SIM-Kartentyp
NanoSIM + eSIM
3G-Standards
HSDPA, HSPA+, UMTS
4G-Standards
LTE
5G-Standard
Sub6
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 7 (802.11be)
Bluetooth-Version
5.3
MIMO
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
221 g
Breite
76.6 mm
Tiefe
8.5 mm
Höhe
162.8 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
5060 mAh
Multimedia
Mikrofonanzahl
3
Lautsprecher
Stereo
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
NavIC
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Galileo
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS)
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.026,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.107,87*
€ 1.318,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.095,79*
€ 1.303,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.051,96*
€ 1.251,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.034,27*
€ 1.230,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.026,40*
€ 1.221,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.