Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VCM Morgenthaler Vandol V1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE6-121105328
Hersteller:
     VCM Morgenthaler
Herst.-Nr.:
     913103
EAN/GTIN:
     4051814361258
Suchbegriffe:
Kommode
kommode
Die universell einsetzbare Kommode Vandol 1 passt in jedes Wohnzimmer oder Büro und wird gerne mit den weiteren Vandol Komoden V2, V3 und V4 kombiniert.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Holz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Muster
Kein Muster
Anzahl der Regale
1 Regale
Anzahl der Türen
2 Tür(en)
Verschlussart
Hasp closure
Gewicht und Abmessungen
Breite
700 mm
Tiefe
390 mm
Höhe
740 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,77*
€ 111,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,02*
€ 109,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,31*
€ 105,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,66*
€ 100,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,02*
€ 86,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.