Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAW Patrol Pup Squad Patroller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PAW Patrol Pup Squad Patroller
PAW Patrol Pup Squad Patroller
PAW Patrol Pup Squad Patroller
PAW Patrol Pup Squad Patroller
PAW Patrol Pup Squad Patroller
PAW Patrol Pup Squad Patroller
PAW Patrol Pup Squad Patroller
PAW Patrol Pup Squad Patroller
PAW Patrol Pup Squad Patroller
Artikel-Nr.:
     CIDE6-121146365
Hersteller:
     Spin Master
Herst.-Nr.:
     6071544
EAN/GTIN:
     681147042988
Suchbegriffe:
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Spielzeug-Fahrzeuge
Mit dem Pup Squad Patroller und dem Chase Pup Squad Racer zum Sammeln in die nächste Rettungsmission starten: Dieses 25cm lange und 12cm hohe Fahrzeug-Spielset verwandelt sich von einem PAW Patrol-Spielzeug-Truck in ein mobiles Hauptquartier mit einer Fahrzeugabschussrampe und Stauraum für zusätzliche Pup Squad-Rennwagen (jeweils separat erhältlich). Einfach das Dach des Fahrerhauses anheben, um das Chase-Fahrzeug auf dem Fahrersitz zu platzieren, und dann den Patroller auf sechs funktionierenden Rädern nach vorne schieben. Wenn eine rasante Rettungsaktion ansteht, entfernt man Chase vom Fahrerhausdach und schließt dieses, um die Verwandlung auszulösen: Das Dach des Anhängers öffnet sich und wird zu einer Fahrzeugabschussrampe. Die Seitenwände senken sich, um einen Staging-Bereich und zusätzlichen Stauraum für Fahrzeuge zu enthüllen. Nach dem Spielen kann man die Rampe einklappen und die Wände anheben, um in den Truck-Modus zurückzukehren und das Spielzeugauto in den Patroller zu packen, damit auch unterwegs spannender Action nichts im Wege steht. Mit PAW Patrol-Spielzeug von Spin Master können Kinder ihre Fantasie entdecken und ihre motorischen Fähigkeiten durch Rollenspiele entwickeln, während sie gleichzeitig ihre Lieblingsszenen aus der Serie nachspielen. Der Patroller Bus ist mit weiteren Pup Squad Produkten (separat erhältlich) kompatibel. Geeignet für Kinder ab 3 Jahren.

Inhalt: 1 Pup Squad Patroller Teamfahrzeug (Mini-Format), 1 Chase Pup Squad Racer-Spielzeugfahrzeug
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
254 mm
Höhe
127 mm
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Lieferumfang
Anzahl der enthaltenen Fahrzeuge
2
Merkmale
Produkttyp
Fahrzeug-Set
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Kunststoff
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Kind
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.