Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 1120248 Signalkabel 1000 m Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE6-121183206
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1120248/1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1000 m
Stecker
No
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Produktfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
13.4 mm
Kupferindex
86 kg/km
Kabelgewicht
236 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
53.6 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
201 mm
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
12
Kerngröße
0.75 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, UKCA, EAC
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,0919*
  
Preis gilt ab 500.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Meter
€ 3,3419*
€ 3,97686
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 3,3119*
€ 3,94116
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 3,1819*
€ 3,78646
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 3,1219*
€ 3,71506
pro Meter
ab 500000 Meter
€ 3,0919*
€ 3,67936
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.