Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB ACQ580-01-169A-4+B056 Schrittmotor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     CIDE6-121677490
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     3AXD50000034627
EAN/GTIN:
     6438177410133
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
Schrittmotor
frequenzumrichter abb
schrittmotor
Weitere Informationen:
Schutzfunktionen
Schutz
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Schalldruckpegel
67 dB
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
400 mm
Verpackungstiefe
992 mm
Verpackungshöhe
568 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
284 mm
Tiefe
381 mm
Höhe
880 mm
Gewicht
56000 g
Energie
AC-Spannung
380 - 480 V
Anzahl der Phasen
3
Merkmale
Produkttyp
Wechselstrommotor (AC)
Typ
Schrittmotor
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.089,08*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.356,06*
€ 8.753,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.311,20*
€ 8.700,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.149,64*
€ 8.508,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.089,08*
€ 8.436,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.