Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB ACQ580-01-106A-4+B056 Schrittmotor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     CIDE6-121677768
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     3AXD50000034625
EAN/GTIN:
     6438177410119
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
Schrittmotor
frequenzumrichter abb
schrittmotor
Weitere Informationen:
Schutzfunktionen
Schutz
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Schalldruckpegel
63 dB
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
295 mm
Verpackungstiefe
835 mm
Verpackungshöhe
521 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
203 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
1023 mm
Gewicht
29000 g
Energie
AC-Spannung
380 - 480 V
Anzahl der Phasen
3
Merkmale
Produkttyp
Wechselstrommotor (AC)
Typ
Schrittmotor
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.099,41*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.176,74*
€ 6.160,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.161,27*
€ 6.141,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.114,87*
€ 6.086,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.099,41*
€ 6.068,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.